曜日別特売

スタイルハンガーハード ダブルタイプ

スタイルハンガーハード ダブルタイプ - アイリスオーヤマスタイルハンガーハード ダブルタイプ - アイリスオーヤマスタイルハンガーハード ダブルタイプ - アイリスオーヤマスタイルハンガーハード ダブルタイプ - アイリスオーヤマスタイルハンガーハード ダブルタイプ - アイリスオーヤマスタイルハンガーハード ダブルタイプ - アイリスオーヤマスタイルハンガーハード ダブルタイプ - アイリスオーヤマスタイルハンガーハード ダブルタイプ - アイリスオーヤマ

スタイリッシュなデザインと機能を兼ね備えたハンガーラックです。高耐荷重設計でたくさん掛けてもぐらつきにくく、安定感抜群です。高さは5cm間隔で、12段階調整可能です。服の丈に合わせて高さを決め、ボルトでしっかり固定できます。サイドフックは使用頻度の高い服やバッグなどを掛ける際に便利です。サイドバー付きで、ストールやネクタイ、ベルトなどを掛けられます。ハンガー下のスペースは収納物やボックスなどが置け、空間を有効活用できます。キャスター付きで移動がスムーズに行えます。ストッパー付きが2個です。ハンガーだけでなく、キャスターやねじなどのパーツもすべてブラックで統一しています。マットな質感でインテリアにも馴染み、キズやサビに強い塗装で長くお使いいただけます。お客様組み立てとなります。

材質スチール(エポキシ樹脂塗装・亜鉛メッキ)ブラック質量(g)8000耐荷重(kg)フック各3.5(※すべて静止時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)930×430×1160~1720収納の目安ジャケットなどの冬物28着、シャツ・ブラウスなどの夏物84着内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※サイズはキャスター取り付け時の外寸です
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37482806PI-H2R
オープン
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,200/税込¥1,320
北海道地方1¥1,200/税込¥1,320
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする