フラップラック 幅59cm×奥行40.7cm×高さ83.6cm

フラップラック 幅59cm×奥行40.7cm×高さ83.6cm アイリスオーヤマ フラップラック 幅59cm×奥行40.7cm×高さ83.6cm アイリスオーヤマ フラップラック 幅59cm×奥行40.7cm×高さ83.6cm アイリスオーヤマ フラップラック 幅59cm×奥行40.7cm×高さ83.6cm アイリスオーヤマ フラップラック 幅59cm×奥行40.7cm×高さ83.6cm アイリスオーヤマ

重ねて・並べて自分スタイルにカスタマイズが楽しめるCollanシリーズの家具です。スリムなサイズで品揃えしているので、 お部屋のスペースに合わせて設置いただけます。シンプルなウッドデザインでオフィス等の収納棚としてもオススメです。

材質プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板(MDF) オフホワイト 質量(g)20920 耐荷重(kg)天板30、棚板1枚あたり10、フラップ扉1枚あたり2 内寸(mm)扉内:約556×295×211 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×407×836 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
37482964 CHR-3
オープン
7,998
8,798 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 800 / 税込 880
北海道地方 1 800 / 税込 880
沖縄地方 1 お送りできません
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする