曜日別特売

折りたたみ回転チェア

折りたたみ回転チェア - アイリスオーヤマ折りたたみ回転チェア - アイリスオーヤマ折りたたみ回転チェア - アイリスオーヤマ折りたたみ回転チェア - アイリスオーヤマ折りたたみ回転チェア - アイリスオーヤマ折りたたみ回転チェア - アイリスオーヤマ折りたたみ回転チェア - アイリスオーヤマ折りたたみ回転チェア - アイリスオーヤマ

座りやすく立ち上がりやすい360度回転するチェアです。緩やかにカーブした座面が、座った時に身体を包み込むように支えてくれます。ふっくらとした背もたれが優しく背中を受け止めます。少し後ろに傾いた座面と背もたれが身体にフィットします。ファブリック生地であたたかみがあり、インテリアに馴染むデザインです。すっきりとしたデザインの脚部は天然木のブナ材を使用しています。天然木のぬくもりを感じられます。脚裏には傷防止のフェルトがついています。使用しない時は、背もたれを折りたためます。コンパクトに収納ができます。お客様組み立てとなります。

材質【構造部材】スチール、天然木、【表面加工】ウレタン樹脂塗装、【張り材】ポリエステル、【クッション材】ウレタンフォーム質量(kg)6.61質量(g)6610耐荷重(kg)90寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×570×795座面高さ(mm)約430折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×450×530座面寸法(幅W×奥行D)(mm)約450×360折りたたみ寸法(mm)約 450×450×530内容量1脚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37483025OKC-FAアイボリー
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
37483034OKC-FAグレー
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする