エアリーマットレス付き布団7点セット[国産]
国内工場で生産(充填・加工)しているこだわりの布団とエアリーマットレスの7点セットです。エアリーマットレスと敷き布団を組み合わせ、季節や好みに応じて使い分けができます。エアリーマットレスは厚み約4cmです。高反発のエアロキューブ(R)で身体を支え、体圧を分散します。寝返りしやすく通気性に優れています。敷き布団は低反発ウレタンフォーム入りで柔らかく、包み込まれるような寝心地です。掛け布団は保温性の高いわたを使用しています。オールシーズンお使いいただけます。掛け布団カバー、ボックスシーツ、枕カバーは綿100%でやわらかな肌触りです。枕カバー・掛け布団カバーは、選べるツートンカラーです。
セット内容エアリーマットレス、掛け布団、敷き布団(低反発ウレタンフォーム入り)、枕、掛け布団カバー、ボックスシーツ、枕カバー
材質【エアリーマットレス】側生地:ポリエステル100%、詰めもの:合成繊維(ポリエーテルエステル系繊維)、中袋:ポリエステル100%、【掛け布団】側生地:ポリエステル100%、詰めもの:ポリエステル85%、ポリプロピレン15%、【敷き布団】側生地:ポリエステル100%、詰めもの:ウレタンフォーム、綿、【枕】側生地:ポリエステル100%、詰めもの:ポリエステル100%、【掛け布団カバー】綿100%、【ボックスシーツ】綿100%、【枕カバー】綿100%
質量(kg)詰めもの:【エアリーマットレス】約4.0、【掛け布団】約1.5(With HOT 保温わた使用)、【敷き布団】約1.2、【枕】約0.8
色アイボリー/ブラウン
寸法(cm)【エアリーマットレス】約95×約198×約4、【掛け布団】約150×約210、【敷き布団】約100×約210×約4、【枕】約43×約63、【掛け布団カバー】約150×約210、【ボックスシーツ】約100×約210、【枕カバー】約43×約63
目付(g/m2)【エアリーマットレス】約140、【掛け布団】約80、【敷き布団】約80、【枕】約140
内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
ベッド・寝具 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37483235 | KFS-AJ7S | 81246656 | KFS-M10ST |
|
マットレス付き布団 10点セット 低反発敷き布団タイプ | アイリスオーヤマ | 1セット | ¥12,980 税込¥14,278 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |