ボックスシーツ

ボックスシーツ アイリスオーヤマ ボックスシーツ アイリスオーヤマ ボックスシーツ アイリスオーヤマ ボックスシーツ アイリスオーヤマ ボックスシーツ アイリスオーヤマ ボックスシーツ アイリスオーヤマ ボックスシーツ アイリスオーヤマ ボックスシーツ アイリスオーヤマ

カジュアルな雰囲気のシャンブレー生地を使用したボックスシーツです。丈夫で速乾性に優れています。洗濯可能で、洗っても縮みにくく、シワになりにくいです。桃の皮の表面のような風合いを持つピーチスキン加工で、柔らかくなめらかな肌触りです。全周にゴムがついているので、カバーがずれにくくなっています。着脱が簡単に行えます。
(シャンブレー生地とは、経糸と緯糸が均一に織られた平織り生地の一種です。経糸に色糸、緯糸に白糸を使用するため、白糸が表面にも交互に出てきて、霜降りのように見えるのが特徴です。)

材質ポリエステル100% サイズセミダブル 質量(g)450 寸法(幅W×奥行D)(mm)1200×2000 目付(g/m2)約90 マチ(mm)約300 適合寸法(mm)【ふとん】約1200×2000、【マットレス】1200×2000×250 内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
BXS-TP-SD 37483585
BXS-TP-SD 37483585
37483585 BXS-TP-SD ライトグレー
オープン
1,898
2,088 (税込)
当日出荷
BXS-TP-SD 37483594
BXS-TP-SD 37483594
37483594 BXS-TP-SD アイボリー
オープン
1,898
2,088 (税込)
欠品中
BXS-TP-SD 37483610
BXS-TP-SD 37483610
37483610 BXS-TP-SD ブラウン
オープン
1,898
2,088 (税込)
9日以内出荷
BXS-TP-SD 37483619
BXS-TP-SD 37483619
37483619 BXS-TP-SD ピンク
オープン
1,898
2,088 (税込)
3日以内出荷
BXS-TP-SD 37483628
BXS-TP-SD 37483628
37483628 BXS-TP-SD グリーン
オープン
1,898
2,088 (税込)
10日以内出荷
BXS-TP-SD 37483637
BXS-TP-SD 37483637
37483637 BXS-TP-SD ネイビー
オープン
1,898
2,088 (税込)
10日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする