スタイルハンガー ラダータイプ

スタイルハンガー ラダータイプ アイリスオーヤマ スタイルハンガー ラダータイプ アイリスオーヤマ スタイルハンガー ラダータイプ アイリスオーヤマ スタイルハンガー ラダータイプ アイリスオーヤマ スタイルハンガー ラダータイプ アイリスオーヤマ スタイルハンガー ラダータイプ アイリスオーヤマ スタイルハンガー ラダータイプ アイリスオーヤマ スタイルハンガー ラダータイプ アイリスオーヤマ

省スペースでも気軽に設置できるデザイン性のあるスタイルハンガーです。ラダータイプは、壁に立てかけるだけの簡単設置です。衣類やバッグ、帽子、ストールなどの小物が掛けられます。植物や写真などのディスプレイとしても活用できます。ランドリーや玄関にも置けます。便利なS字フックが2個付いています。壁との設置面にはキズ防止キャップが付いています。簡単に組み立てができます。

付属品S字フック2個 材質パイプ:スチール(粉体塗装)、単色パイプ:スチール(粉体塗装)、木目パイプ:スチール(塩化ビニル被覆)、キャップ:シリコン 質量(g)2460 耐荷重(kg)全体5、ハンガーパイプ1本あたり1、S字フック5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×140×1610 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
PI-L160 37483890
PI-L160 37483890
37483890 PI-L160 ホワイト
オープン
3,798
4,178 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
PI-L160 37483899
PI-L160 37483899
37483899 PI-L160 ブラック
オープン
3,798
4,178 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする