エアリーマットレス
エアロキューブ(R)とメッシュ生地により、湿気を逃し快適な寝心地のマットレスです。3次元スプリング構造のエアロキューブ(R)が優れた体圧分散性で正しい寝姿勢を保ちます。適度な反発力で寝がえりをサポートし、快眠へ導きます。軽量で持ち運びもラクに行えます。6つ折りタイプでコンパクトに収納できます。収納しやすいゴムバンドが2本付いています。丸洗いができ清潔を保てます。カバーの取り外しはできません。
付属品収納用ゴムバンド2本
サイズセミダブル
質量(g)4700
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1150×1980×50
目付(g/m2)側生地:約180
折りたたみ寸法(mm)約1150×320×280
材質(中材)中材:合成繊維(ポリエーテルエステル系繊維)、中袋:ポリエステル
材質(側地)ポリエステル
内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 1 | ¥ 3,500 / 税込 ¥ 3,850 |
北海道地方 | 1 | ¥ 3,500 / 税込 ¥ 3,850 |
沖縄地方 | 1 | お送りできません |
離島 | 1 | お送りできません |