エアリープラスマットレス

エアリープラスマットレス アイリスオーヤマ エアリープラスマットレス アイリスオーヤマ エアリープラスマットレス アイリスオーヤマ エアリープラスマットレス アイリスオーヤマ

1枚でお使いいただけるマットレスです。約5cmのエアロキューブ(R)を表は肌触りの良いニット生地、裏は通気性のよいメッシュ生地で包み込んでいます。ハードタイプなのでエアリーマットレスより硬めのタイプがお好みの方におすすめです。冬はニット面、夏はメッシュ面を使うことで1年中快適にご使用いただけます。コンパクトに収納できる三つ折りタイプです。

サイズセミダブル 質量(g)5950 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1150×1980×50 目付(g/m2)ニット生地:約105、メッシュ生地:約180 材質(中材)合成繊維(ポリエーテルエステル系繊維) 材質(側地)ポリエステル 内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
37484529 APMH-SD
オープン
29,980
32,978 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 3,500 / 税込 3,850
北海道地方 1 3,500 / 税込 3,850
沖縄地方 1 お送りできません
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする