ポケットコイルマットレス
厚さ23cmのかためのポケットコイルマットレスです。コイルがポケットに包まれ独立しているので、複数の点で身体を支え、体圧分散性に優れています。振動や横揺れが少なく、自然な寝姿勢へ導きます。エッジサポート仕様で、耐久性をアップしています。表生地は抗菌・防臭・防ダニ加工を施しています。ロール状に圧縮梱包してあるので、持ち帰りや搬入が簡単です。1日程度で本来のサイズに復元します。(※復元後は、元のロール状態に戻すことができません。)
色ホワイト
サイズダブル
質量(g)33300
硬さかため
線径(Φmm)スプリング:内側2.15、外側2.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1400×1950×230
コイル682個
厚さ(cm)約23
材質(中材)コイルスプリング、【詰めもの】ウレタンフォーム、フェルト(ポリエステル)、樹脂綿(ポリエステル)、不織布(ポリプロピレン)、【側生地】表生地:ポリエステル100%、裏生地:ポリプロピレン100%
材質(側地)表生地:ポリエステル、裏生地:ポリプロピレン
内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 1 | ¥ 2,700 / 税込 ¥ 2,970 |
北海道地方 | 1 | ¥ 2,700 / 税込 ¥ 2,970 |
沖縄地方 | 1 | お送りできません |
離島 | 1 | お送りできません |