低反発マットレス
やわらかく体にフィットする低反発ウレタンフォームを使用したマットレスです。吸水速乾に優れたニット生地、やわらかな肌触りのパイル生地なので、オールシーズン使用できます。継ぎ目のない1枚タイプです。ロール状に圧縮梱包してあるので、持ち帰りが簡単です。(※復元後は、元のロール状態に戻すことができません。)
サイズダブル
質量(g)10600
硬さふつう(85N)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1370×1950×80
目付(g/m2)ニット:約145、パイル:約170、メッシュ:約190
復元率(%)98
反発度低反発
材質(中材)ウレタンフォーム
材質(側地)ポリエステル
内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 1 | ¥ 2,300 / 税込 ¥ 2,530 |
北海道地方 | 1 | ¥ 2,300 / 税込 ¥ 2,530 |
沖縄地方 | 1 | お送りできません |
離島 | 1 | お送りできません |