セブンフィットマットレス

セブンフィットマットレス アイリスオーヤマ セブンフィットマットレス アイリスオーヤマ セブンフィットマットレス アイリスオーヤマ セブンフィットマットレス アイリスオーヤマ

体の部位に合わせたかたさの異なるウレタンウォームを、7つにゾーニングし、睡眠時の理想的な姿勢である立位姿勢を促し、質の良い睡眠をサポートします。マットレス表面の凹凸を3種類の形状にし、サポートする部位に合わせてかたさを変えることで、体圧を分散させ負担のかかりにくい寝姿勢を促します。プロファイル加工により、マットレスと体の間に空気の通り道が生まれ、睡眠中のムレを防ぎます。お使いの布団やマットレスの上に重ねてご使用いただけます。カバーは面ファスナー付きで持ち運びや収納も楽に行えます。ロール状に圧縮梱包してあるので、持ち帰りや搬入が簡単です。開封後、数日で本来のサイズに復元します。(※復元後は、元のロール状態に戻すことができません。)国内工場で生産(充填・加工)しています。

ネイビー 硬さかため(183N) ※参考値 目付(g/m2)表面:約150、裏面:約80 復元率(%)99 ※参考値 材質(中材)ウレタンフォーム 材質(側地)ポリエステル 内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
37485290 UMPZ74-D ダブル 1350×1980×40 約1350×630×200 ※参考値
オープン
28,980
31,878 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37485274 UMPZ74-SD セミダブル 1150×1980×40 約1150×630×200 ※参考値
オープン
23,980
26,378 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする