セブンフィットマットレス

セブンフィットマットレス アイリスオーヤマ セブンフィットマットレス アイリスオーヤマ セブンフィットマットレス アイリスオーヤマ セブンフィットマットレス アイリスオーヤマ セブンフィットマットレス アイリスオーヤマ セブンフィットマットレス アイリスオーヤマ

体の部位に合わせたかたさの異なるウレタンウォームを、7つにゾーニングし、睡眠時の理想的な姿勢である立位姿勢を促し、質の良い睡眠をサポートします。マットレス表面の凹凸を3種類の形状にし、サポートする部位に合わせてかたさを変えることで、体圧を分散させ負担のかかりにくい寝姿勢を促します。プロファイル加工により、マットレスと体の間に空気の通り道が生まれ、睡眠中のムレを防ぎます。単品使いやお使いの布団やマットレスの上に重ねてご使用いただけます。カバーは面ファスナー付きで持ち運びや収納も楽に行えます。ロール状に圧縮梱包してあるので、持ち帰りや搬入が簡単です。開封後、数日で本来のサイズに復元します。(※復元後は、元のロール状態に戻すことができません。)国内工場で生産(充填・加工)しています。

ネイビー 硬さかため(183N) 目付(g/m2)表面:約150、裏面:約80 復元率(%)99 材質(中材)ウレタンフォーム 材質(側地)ポリエステル 内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
37485308 UMPZ78-D ダブル 1350×1980×80 約1350×630×350 ※参考値
オープン
38,980
42,878 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37485299 UMPZ78-SD セミダブル 1150×1980×80 約1150×630×350 ※参考値
オープン
37,980
41,778 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする