TRUSCO
オフィスチェア ロータイプ
座位が385~490mmと低くまで下がります。
コンパクト設計で幅1000mmのデスクにすっきり収納可能です。
背面には手掛けがついてます。
全幅(mm)
440
キャスター
5輪
張地
布張り
肘掛
肘なし
座上下調節
ガス調節式
総高さ(mm)
795~900
組立時間
15分/人
座幅(mm)
450
座高(mm)
385~490
座奥行(mm)
430
色(脚部)
ブラック
内容量
1脚
注意
※路線便車上渡しの商品のため、お客様にて荷卸しのご準備をお願い致します。
※配送時間の指定は承っておりません。お客様不在時には再配達手数料が発生します。
※お客様都合による返品キャンセル不可商品です。
※大型製品のため、配送地域によっては配送費を追加負担していただく可能性がございます。
※製品到着後速やかに商品に不備・破損が無いかのご確認をお願い致します。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
全高(mm)
座面高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37474939
TKC01-BK
ブラック
795~900
385~490
¥
25,100
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
37474948
TKC01-BL
ブルー
795~900
385~490
¥
25,100
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
37474957
TKC01-OL
オリーブ
795~900
385~490
¥
25,100
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。