ハイバックオフィスチェア 肘なしタイプ

ハイバックオフィスチェア 肘なしタイプ TRUSCO

姿勢に合わせて身体をサポートするロッキング機構を採用しています。
長い間座っていても疲れにくいモールドウレタンを使用しています。
調整レバーにより座の高さをワンタッチで調節できます。

仕様(肘)無 レッド キャスター5輪 張地布張り 肘掛肘なし 座上下調節ガス調節式 キャスター径(Φmm)50 組立時間15分/人 座幅(mm)465 座高(mm)436~546 座奥行(mm)450 背タイプハイバック 内容量1脚
注意

※路線便車上渡しの商品のため、お客様にて荷卸しのご準備をお願い致します。
※配送時間の指定は承っておりません。お客様不在時には再配達手数料が発生します。
※お客様都合による返品キャンセル不可商品です。
※大型製品のため、配送地域によっては配送費を追加負担していただく可能性がございます。
※製品到着後速やかに商品に不備・破損が無いかのご確認をお願い致します。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
座面高さ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
37475368 TOFC330 R 436~546
35,920
28,980
31,878 (税込)
7日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 1,500 / 税込 1,650
北海道地方 1 3,000 / 税込 3,300
沖縄地方 1 お送りできません
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする