曜日別特売

メッシュハイバックチェア VIENTO 肘付タイプ

メッシュハイバックチェア VIENTO 肘付タイプ - TRUSCOメッシュハイバックチェア VIENTO 肘付タイプ - TRUSCOメッシュハイバックチェア VIENTO 肘付タイプ - TRUSCO

ロッキング時に身体の動きに合わせ、背部・座部が連動して動きます。
背部はポリエステル製のメッシュ素材のため、通気性があり快適に過ごせます。
座部はモールドウレタンによる立体的な成型で身体にフィットしやすい形状になっています。

仕様(肘)有ブルーキャスター5輪張地背部/メッシュ 座部/布張り肘掛肘付き座上下調節ガス調節式組立時間15分/人座幅(mm)490座高(mm)405~480座奥行(mm)580背タイプハイバックランバーサポート内容量1脚
注意

※路線便車上渡しの商品のため、お客様にて荷卸しのご準備をお願い致します。
※配送時間の指定は承っておりません。お客様不在時には再配達手数料が発生します。
※お客様都合による返品キャンセル不可商品です。
※大型製品のため、配送地域によっては配送費を追加負担していただく可能性がございます。
※製品到着後速やかに商品に不備・破損が無いかのご確認をお願い致します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
座面高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37475605MCH-A-B405~480
42,290
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする