曜日別特売
モノタロウ

アルミカップ 焼型

アルミカップ 焼型 - モノタロウアルミカップ 焼型 - モノタロウアルミカップ 焼型 - モノタロウアルミカップ 焼型 - モノタロウアルミカップ 焼型 - モノタロウアルミカップ 焼型 - モノタロウアルミカップ 焼型 - モノタロウアルミカップ 焼型 - モノタロウ
(3件のレビュー)

アルミ製の容器です。
使い捨て容器で、衛生的です。
料理やお菓子作りに最適です。

用途
ケーキやプリンなど焼き菓子作りに。
お惣菜や薬味入れに。
ホームパーティーやバイキングの取り皿に。
規格食品衛生法適合内容量1パック(100枚)
注意
※用途以外には使用しないでください。
※電子レンジ・直火でのご使用はお控えください。
※酸分及び塩分によって変色や浸食が生じることがあります。
※保管場所の湿度等によっては変色が生じることがあります。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
深さ(mm)
底径(Φmm)
内容量(cm3)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39476038-5461334050
1,498
1,648(税込)
当日出荷
1年間返品保証
39476047-7183285390
1,798
1,978(税込)
当日出荷
1年間返品保証
39476056-881002078100
1,898
2,088(税込)
当日出荷
1年間返品保証
39476065-71783753120
1,998
2,198(税込)
当日出荷
1年間返品保証
39476074-63735447120
2,698
2,968(税込)
当日出荷
1年間返品保証
39476090-78924155150
2,798
3,078(税込)
当日出荷
1年間返品保証
39476099-78865660200
2,898
3,188(税込)
当日出荷
1年間返品保証
39476108-1001103884240
4,498
4,948(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39476038
2025-10-01
用途: お菓子作り、グラタンカップ
飲食業

お弁当用のグラタンカップとして調度良い。
マフィンカップ、焼きプリンなどに使用しています。

対象商品 : 39476074
2025-09-29
用途: プリン調理
製造業

人に差し上げたあと、プリン型を回収しなくていいので購入した。容量はちょうど良かったが、型からはずすのが若干難しい。焼く温度調節には繰り返しが必要。

対象商品 : 39476065
2025-06-10
用途: クレームブリュレ用に
卸売・小売業

別の店で2倍ぐらいの値段で購入してましたが、こちらに変えて大正解です!値段の割にしっかりしてるし、容量は変わりませんが元のより背が低くなって、キャラメリゼの面積も増えていい感じ!
しばらくお世話になります!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする