アイウォーマー・アイマッサージャー
グラフェン加熱技術
熱伝導モジュールを採用し、最新グラフェン技術を使うことで急速加熱を実現し、一定の温度を保ち続けられます。目を温める際に感じる心地良さは、体を十分にリラックスさせられるでしょう。エアー、温めとバイブレーションの組み合わせで、5つのモードが設定されており、タッチコントロールでモードを切り替え可能です。この目もとエステは、使用方法が容易ですので、未使用者或いはお年寄りにも安心してご利用頂けます。貴方の好みに合わせてモードを自由に切り替えてください。
こだわりのデザイン
人間工学による設計で、人によって異なる顔の形状にも合わせることができ、加えてご自身でヘッドバンドを一番フィットする場所に調節頂ければ目もとケアを存分に楽しめます。エアー調節は2段階あり、丁度良いレベルまで調節できます。目もとが当たる部分は柔らかく、肌に優しいレザー素材を用いております。加えて、使用後のお手入れに関しては、布やアルコール等で拭いて頂ければ清潔感を保ったまま使用し続けられます。こちらのアイケア美顔器は2つ折りが可能な設計で、コンパクトなのでカバンに容易に収納でき、どこへ行く際も持ち運びに便利です。
USB充電とWireless接続
USB充電式でコンセントやパソコン、車内電源などから充電でき、非常に便利です。電源コードが無いため、ご使用の際にコードが絡まることがなく安心です。安全にご使用いただくため、充電中は本体が起動しない仕様に設定されております。約2.5時間でフル充電でき、1日1回の使用(15分程度)で約1週間ご利用可能です。また、ワイヤレス機能により、携帯などの端末にインストールされている音楽をお楽しみいただけます。音量調節機能も付いており、目元に心地の良い刺激とお気に入りの音楽で、心身ともにリラックスできます。静かな環境をご希望の場合は、音量をオフにすることも可能です。