31.5型ワイドフルHD対応LED液晶ディスプレイ

31.5型ワイドフルHD対応LED液晶ディスプレイ グリーンハウス

2ポートのUSBハブ機能を搭載した31.5型液晶ディスプレイ
フルHDの高解像度に対応
白色LEDバックライトを搭載、最大71Wの低消費電力。

付属品専用電源ケーブル(1.5m) 、HDMIケーブル(1.5m) 、DisplayPortケーブル(1.5m) 、USB Type-A to Type-Bケーブル(1.5m)、スタンド 、スタンドカバー、スタンド取り付け用ネジ × 4本、台座、取扱説明書、保証書 質量(kg)約7.7(スタンドあり)、約6.5(スタンドなし) 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)最大71(省電力モード時:0.5以下) 表面処理ノングレア 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約714×約237×約521(スタンドあり)、約714×約54×約423(スタンドなし) 角度調整範囲(チルト角)上: 12° 下: 0° コントラスト比3000:1(DCR機能オン時:50000000:1) 液晶パネル31.5型 最大解像度1920×1080(フルHD) 保証期間5年間 視野角上下178° 左右178° 応答速度20ms(Over Drive機能オン時:5ms(GTG)) 水平周波数(kHz)30~68(D-SUB)、30~85k(HDMI,DP) 垂直周波数(Hz)48~60(D-SUB)、48~75(HDMI,DP) VESAマウント(mm)100(0.7mmピッチ) M4.0,L10mm スピーカーステレオスピーカー(2.5W+2.5W)搭載 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 USBポート【USBハブ機能】ポート数:1(アップストリーム)※Type-B ポート数:2(ダウンストリーム)※USB Type-A、データ転送速度・・USB3.1 Gen1:最大5Gbps(理論値)、USB2.0:最大480Mbps(理論値)、USB1.1:最大12Mbps(理論値) 電源供給方法:セルフパワー※ディスプレイ電源より供給 供給電流:900mA以内(各端子毎) インターフェース:USB3.1 Gen1/USB2.0/USB1.1 グリーン購入法適合 音声入力ステレオミニジャック(3.5mm) × 1 画素ピッチ(H×V)(mm)0.36375×0.36375 音声出力ステレオミニジャック(3.5mm) × 1 アスペクト比16:9 映像入力アナログRGB(mini D-Sub15)端子 × 1、DisplayPort端子 × 1(HDCP対応)、HDMI端子 × 1(HDCP対応) パネル駆動方式VA 最大表示色1677万色フルカラー 輝度(cd/m2)250 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39476537 GH-LCW32C-BK
オープン
37,980
41,778 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする