USB Type-C - USB Type-C巻き取りUSB充電ケーブル
長さが調整でき、コンパクトで持ち運びが便利な巻き取り式
USB Power Delivery対応、最大100W(20V/5A)での給電可能
Nintendo Switchの充電に対応
USB2.0対応、最大480Mbpsのデータ転送が可能
仕様USB Power Delivery対応
色ブラック
定格電圧(V)20
ケーブル長(m)1
定格電流(A)5
コネクタ形状USB Type-C(オス)/USB Type-C(オス)
RoHS指令(10物質対応)対応
USBタイプUSB2.0対応
ケーブル種類巻き取り式
適合用途充電/データ転送
内容量1個
注意
※充電環境により供給される電流値は異なります。