曜日別特売

前開きファン式冷凍庫

前開きファン式冷凍庫 - エスケイジャパン前開きファン式冷凍庫 - エスケイジャパン前開きファン式冷凍庫 - エスケイジャパン前開きファン式冷凍庫 - エスケイジャパン

氷が付きにくい!ファン式冷凍庫。
中身がひと目で分かるクリアケース付きで無駄なく収納可能。
ファン式だから霜取り作業が不要!
たっぷり5段収納を実現!
中身がわかる!クリアな引き出しを採用!
7段階の温度調節が可能!
しっかりとした天板設計!
省エネ達成率120%!

付属品取扱説明書性能フリーザ:フォースター/-18℃ (日本工業規格:JIS C9607)質量(kg)約37ホワイト間口(mm)474消費電力(W)【年間】電動機:80、電熱装置:130定格電圧(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約474×541×1250電源コード(m)約2.0冷却方式ファン式(※使用環境や使用方法により、霜が発生する場合がございます。)運転音(dB)42操作方法メカ式温度調節冷媒ノンフロン:R600a冷媒封入量(g)36出力切替7段階年間消費電力量(kWh/年)325省エネ基準達成率(%)(目標年度2021年) 120定格内容積(L)114内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39482715SFM-A114NF
オープン
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする