CONDOR(山崎産業)
ダストボックスHP NK-4052
細部までこだわったシャープなデザイン。パブリックスペースに高級感をプラス。
台車付き内容器でゴミの回収が簡単。
容量:50L
スチール製のゴミ箱です。
用途
オフィス、公共施設、大学、病院などに
付属品
一般ゴミシール
形状
角型
質量(kg)
35
材質(本体)
スチール
容量(L)
50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×550×920
材質(内容器)
再生PP100%
フタの種類
オープン
商品タイプ
本体
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41627838
YD-155L-ID
ホワイト
¥
177,500
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
41627847
YD-155L-ID-S
木目シート貼り
¥
322,500
¥
209,800
¥
230,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。