ボディシェイプガン

ボディシェイプガン - アルインコボディシェイプガン - アルインコボディシェイプガン - アルインコボディシェイプガン - アルインコボディシェイプガン - アルインコボディシェイプガン - アルインコボディシェイプガン - アルインコボディシェイプガン - アルインコ
(2件のレビュー)

パワフルな振動で筋肉の奥深くまでアプローチ!全身ケアでいつでもスッキリ!
コンパクトなのにパワフル刺激
6段階の強度調節
どこでも使えるコードレス(充電式)
5つのアタッチメント付
本体を熱から守るエアポケット
収納に便利なケース付

用途ストレッチ、筋肉ケアに。マッサージ/トレーニング/ストレッチ/ヘッド交換/ケース付/全身ケア/肩/首/腰/背中/肩甲骨/足/脚/電動/美容/器具/母の日/母の日ギフト/父の日/父の日ギフト/敬老の日/プレゼント/ギフト付属品USBコード、収納ケース、アタッチメント5種材質ABS(アクリロニトリルブタジエンスチレン共重合合成樹脂)、ステンレス、PP(ポリプロピレン)、EVA(エチレン酢酸ビニルコポリマー)質量(g)435電源(V)DC 5 2A(USB)消費電力(W)10振幅(mm)約6定格時間(分)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)4.7×11.7×15振動数(回/min-1)1500~2800内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41631207MCB020Wホワイト
オープン
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
41631225MCB020Rレッド
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
41631216MCB020Nネイビー
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-06
用途: 肩こりやボディケア
株式会社RAR村上工機建設業・工事業

以前はもう少し大型のものを使用していましたが、女性使用者の為に軽量なものを探していましたところこの商品にあたりました。
評判は良好です

対象商品 : 41631207
2024-02-12
用途: ジョギング、トレーニング
齊藤重機建設業・工事業

アタッチメントも使い勝手がよく、振動も6段階あり、骨に当たると痛いが、腰、背中、肩と気持ちよく、効いてる感があり、毎日使っている。ただ、背中辺りを1人でやるのは、腕が痛くやりづらいので何か良い方法や改善ができればと。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マッサージ器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする