イージエクサ ツイン&フロアマットバンドル

イージエクサ ツイン&フロアマットバンドル アルインコ イージエクサ ツイン&フロアマットバンドル アルインコ イージエクサ ツイン&フロアマットバンドル アルインコ イージエクサ ツイン&フロアマットバンドル アルインコ イージエクサ ツイン&フロアマットバンドル アルインコ

ツインパッドで背中を後押し!つらい腹筋をサポート!
これ1台で多彩なエクササイズができるマルチジム
運動スペースは新聞見開き程度
ワンタッチの角度調節機能付き
使わない時はコンパクト収納
床面の保護や衝撃の吸収をしてくれるフロアマット付き

用途お家での運動に。腹筋/ストレッチ/脇腹/胸/太もも/下腹/二の腕/シットアップ/ツイスト/プッシュアップ/バイクエクサ/ディップス/ストレッチ 材質スチール、PVC、PP、NBR、EPE 質量(kg)6.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:55.5×66.5×34 寸法(縦×横)(cm)フロアマット:70×100 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41631399 EXG057D/EXP100
オープン
13,980
15,378 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする