電動ランニングマシン

電動ランニングマシン アルインコ 電動ランニングマシン アルインコ 電動ランニングマシン アルインコ 電動ランニングマシン アルインコ 電動ランニングマシン アルインコ 電動ランニングマシン アルインコ 電動ランニングマシン アルインコ 電動ランニングマシン アルインコ

家庭用最高クラス
幅広走行ベルト採用
傾斜角度電動調整
12種類のプログラムコース内蔵
前後左右に移動できる2種利のキャスターつき
タブレットトレー、USB充電機能搭載
グリップセンサーで心拍測定

用途お家での運動に。フィットネス/エクササイズ/ダイエット/ランニングマシーン/ルームランナー/ランニングマシン/ウォーキングマシーン/ウォーキングマシン/ウォーカー 付属品保護オイル、シリコンマット 材質本体:スチール、PVC、ABS 質量(kg)59 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)76.5×163×113 制限体重(kg)100 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41631460 AFR1319
オープン
169,800
186,780 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1以上のご注文 お送りできません
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする