宇部フィルム
バイオマスプラスチック25%配合 環境にやさしい耐熱ラップeco
植物由来のプラスチック原料を25%用いた食品用保存ラップです。非塩素系素材を使用しているのでいるので燃やしても塩素系ガスが発生しません。耐熱性と接着性に優れ、高い機能性を有したラップです。
耐熱温度(℃)
150
耐冷温度(℃)
-60
材質(刃)
プラスチック
電子レンジ
対応
材質(フィルム)
グリーンポリエチレン
内容量
1個(50m)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(cm)
寸法(cm×m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41640350
-
22
22×50
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
当日出荷
41640359
-
30
30×50
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください