宇部フィルム
ポリラップ
無添加ラップ:添加物を一切使用していない無添加のポリラップなら環境ホルモンの溶出もなく安心です。
プラスチック刃:カット性に優れ、使いやすさUP。
幅(cm)
45
寸法(cm×m)
45×50
耐熱温度(℃)
110
耐冷温度(℃)
-70
材質(刃)
プラスチック
電子レンジ
対応
材質(フィルム)
ポリエチレン
内容量
1個(50m)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41640395
-
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください