曜日別特売

指針接点付圧力計

指針接点付圧力計 - 旭計器工業

圧力指示針と設定針の接触によって回路を閉じる方式。
ベル、ブザー、ランプの点滅等の警報用に使用されます。
指示目盛に設定針を設定する方式なので精密な設定が可能。
他の接点付圧力計に比べ接断差が非常に少ないです。
接点材料は、白金-白金を使用しています。
設定は目盛角(270°)全目盛範囲にわたって可変です。

接点上下限2接点測定流体気体及び流体接続形状U内容量1個
注意
2接点の場合100、150共SPDT(2ab)接点が標準製作です。
全180種類を絞り込む
ケース形状
接続ねじ
大きさ
圧力レンジ(MPa)
180種類すべて表示中
注文コード
品番
ケース形状
接続ねじ
大きさ
圧力レンジ(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43110578649-A350-2-H.L:0.05MPAAG3/81000.05
45,500
44,980
49,478(税込)
45日以内出荷
返品不可
43110587649-A350-2-H.L:0.1MPAAG3/81000.1
42,000
39,980
43,978(税込)
45日以内出荷
返品不可
43110596649-A350-2-H.L:0.25MPAAG3/81000.25
40,500
39,980
43,978(税込)
45日以内出荷
返品不可
43110605649-A350-2-H.L:0.4MPAAG3/81000.4
40,500
39,980
43,978(税込)
45日以内出荷
返品不可
43110614649-A350-2-H.L:0.6MPAAG3/81000.6
40,500
39,980
43,978(税込)
45日以内出荷
返品不可
43110630649-A350-2-H.L:1MPAAG3/81001
40,500
39,980
43,978(税込)
45日以内出荷
返品不可
43110639649-A350-2-H.L:1.6MPAAG3/81001.6
40,500
39,980
43,978(税込)
45日以内出荷
返品不可
43110648649-A350-2-H.L:2.5MPAAG3/81002.5
40,500
39,980
43,978(税込)
45日以内出荷
返品不可
43110657649-A350-2-H.L:4MPAAG3/81004
40,500
39,980
43,978(税込)
45日以内出荷
返品不可
43110666649-A350-2-H.L:6MPAAG3/81006
42,500
41,980
46,178(税込)
45日以内出荷
返品不可
43110675649-A350-2-H.L:10MPAAG3/810010
43,500
42,980
47,278(税込)
45日以内出荷
返品不可
43110684649-A350-2-H.L:16MPAAG3/810016
43,500
42,980
47,278(税込)
45日以内出荷
返品不可
43110700649-A350-2-H.L:25MPAAG3/810025
45,000
44,980
49,478(税込)
45日以内出荷
返品不可
43110709649-A350-2-H.L:35MPAAG3/810035
45,000
44,980
49,478(税込)
45日以内出荷
返品不可
43110718649-A350-2-H.L:50MPAAG3/810050
45,500
44,980
49,478(税込)
45日以内出荷
返品不可
43110815649-A450-2-H.L:0.05MPAAG1/21000.05
45,500
44,980
49,478(税込)
45日以内出荷
返品不可
43110824649-A450-2-H.L:0.1MPAAG1/21000.1
42,000
39,980
43,978(税込)
45日以内出荷
返品不可
43110840649-A450-2-H.L:0.25MPAAG1/21000.25
40,500
39,980
43,978(税込)
45日以内出荷
返品不可
43110849649-A450-2-H.L:0.4MPAAG1/21000.4
40,500
39,980
43,978(税込)
45日以内出荷
返品不可
43110858649-A450-2-H.L:0.6MPAAG1/21000.6
40,500
39,980
43,978(税込)
45日以内出荷
返品不可
43110867649-A450-2-H.L:1MPAAG1/21001
40,500
39,980
43,978(税込)
45日以内出荷
返品不可
43110876649-A450-2-H.L:1.6MPAAG1/21001.6
40,500
39,980
43,978(税込)
45日以内出荷
返品不可
43110885649-A450-2-H.L:2.5MPAAG1/21002.5
40,500
39,980
43,978(税込)
45日以内出荷
返品不可
43110894649-A450-2-H.L:4MPAAG1/21004
40,500
39,980
43,978(税込)
45日以内出荷
返品不可
43110910649-A450-2-H.L:6MPAAG1/21006
42,500
41,980
46,178(税込)
45日以内出荷
返品不可
43110919649-A450-2-H.L:10MPAAG1/210010
43,500
42,980
47,278(税込)
45日以内出荷
返品不可
43110928649-A450-2-H.L:16MPAAG1/210016
43,500
42,980
47,278(税込)
45日以内出荷
返品不可
43110937649-A450-2-H.L:25MPAAG1/210025
45,000
44,980
49,478(税込)
45日以内出荷
返品不可
43110946649-A450-2-H.L:35MPAAG1/210035
45,000
44,980
49,478(税込)
45日以内出荷
返品不可
43110955649-A450-2-H.L:50MPAAG1/210050
45,500
44,980
49,478(税込)
45日以内出荷
返品不可
43111059649-B350-2-H.L:0.05MPABG3/81000.05
45,500
44,980
49,478(税込)
45日以内出荷
返品不可
43111068649-B350-2-H.L:0.1MPABG3/81000.1
42,000
39,980
43,978(税込)
45日以内出荷
返品不可
43111077649-B350-2-H.L:0.25MPABG3/81000.25
40,500
39,980
43,978(税込)
45日以内出荷
返品不可
43111086649-B350-2-H.L:0.4MPABG3/81000.4
40,500
39,980
43,978(税込)
45日以内出荷
返品不可
43111095649-B350-2-H.L:0.6MPABG3/81000.6
40,500
39,980
43,978(税込)
45日以内出荷
返品不可
43111104649-B350-2-H.L:1MPABG3/81001
40,500
39,980
43,978(税込)
45日以内出荷
返品不可
43111120649-B350-2-H.L:1.6MPABG3/81001.6
40,500
39,980
43,978(税込)
45日以内出荷
返品不可
43111129649-B350-2-H.L:2.5MPABG3/81002.5
40,500
39,980
43,978(税込)
45日以内出荷
返品不可
43111138649-B350-2-H.L:4MPABG3/81004
40,500
39,980
43,978(税込)
45日以内出荷
返品不可
43111147649-B350-2-H.L:6MPABG3/81006
42,500
41,980
46,178(税込)
45日以内出荷
返品不可
43111156649-B350-2-H.L:10MPABG3/810010
43,500
42,980
47,278(税込)
45日以内出荷
返品不可
43111165649-B350-2-H.L:16MPABG3/810016
43,500
42,980
47,278(税込)
45日以内出荷
返品不可
43111174649-B350-2-H.L:25MPABG3/810025
45,000
44,980
49,478(税込)
45日以内出荷
返品不可
43111190649-B350-2-H.L:35MPABG3/810035
45,000
44,980
49,478(税込)
45日以内出荷
返品不可
43111199649-B350-2-H.L:50MPABG3/810050
45,500
44,980
49,478(税込)
45日以内出荷
返品不可
43111296649-B450-2-H.L:0.05MPABG1/21000.05
45,500
44,980
49,478(税込)
45日以内出荷
返品不可
43111305649-B450-2-H.L:0.1MPABG1/21000.1
42,000
39,980
43,978(税込)
45日以内出荷
返品不可
43111314649-B450-2-H.L:0.25MPABG1/21000.25
40,500
39,980
43,978(税込)
45日以内出荷
返品不可
43111330649-B450-2-H.L:0.4MPABG1/21000.4
40,500
39,980
43,978(税込)
45日以内出荷
返品不可
43111339649-B450-2-H.L:0.6MPABG1/21000.6
40,500
39,980
43,978(税込)
45日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする