曜日別特売

指針接点付真空計

指針接点付真空計 - 旭計器工業

圧力指示針と設定針の接触によって回路を閉じる方式。
ベル、ブザー、ランプの点滅等の警報用に使用されます。
指示目盛に設定針を設定する方式なので精密な設定が可能。
他の接点付圧力計に比べ接断差が非常に少ないです。
接点材料は、白金-白金を使用しています。
設定は目盛角(270°)全目盛範囲にわたって可変です。

仕様●接断差:0.3%F.S以内(-5~45℃)●設定方法:外部よりツマミで調整(内部調整式も製作可)材質BS種類真空形式ケース:防滴形接点上下限2接点材質(ケース)ADC再現性(%)精度:±0.5F.S精度(%)設定:±1.6F.S絶縁抵抗(MΩ)DC500V 50以上測定流体気体及び液体材質(ブルドン管)SUS316指示精度±1.6%F.S力率0.4外装ケース:黒色誘導負荷(A)AC100V 0.05周囲温度(℃)-5~45接続形状U圧力レンジ(MPa)-0.1~0耐電圧(V/min)AC1500ケース端子間抵抗負荷(A)AC100V 0.5/AC200V 0.2内容量1個
注意
2接点の場合100、150共SPDT(2ab)接点が標準製作です。
全12種類を絞り込む
ケース形状
大きさ(Φ)
接続ねじ
大きさ
12種類すべて表示中
注文コード
品番
ケース形状
質量(kg)
大きさ(Φ)
接続ねじ
大きさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43110727649-A350-2-H.L:-0.1MPAA約0.7100mmG3/8100
42,000
39,980
43,978(税込)
45日以内出荷
返品不可
43110964649-A450-2-H.L:-0.1MPAA約0.7100mmG1/2100
42,000
39,980
43,978(税込)
45日以内出荷
返品不可
43111208649-B350-2-H.L:-0.1MPAB約0.7100mmG3/8100
42,000
39,980
43,978(税込)
45日以内出荷
返品不可
43111445649-B450-2-H.L:-0.1MPAB約0.7100mmG1/2100
42,000
39,980
43,978(税込)
45日以内出荷
返品不可
43111689649-D350-2-H.L:-0.1MPAD約0.7100mmG3/8100
43,000
42,980
47,278(税込)
45日以内出荷
返品不可
43111926649-D450-2-H.L:-0.1MPAD約0.7100mmG1/2100
43,000
42,980
47,278(税込)
45日以内出荷
返品不可
43112170649-A380-2-H.L:-0.1MPAA約1150mmG3/8150
46,000
45,980
50,578(税込)
45日以内出荷
返品不可
43112407649-A480-2-H.L:-0.1MPAA約1150mmG1/2150
46,000
45,980
50,578(税込)
45日以内出荷
返品不可
43112644649-B380-2-H.L:-0.1MPAB約1150mmG3/8150
46,000
45,980
50,578(税込)
45日以内出荷
返品不可
43112888649-B480-2-H.L:-0.1MPAB約1150mmG1/2150
46,000
45,980
50,578(税込)
45日以内出荷
返品不可
43113125649-D380-2-H.L:-0.1MPAD取付金具約1150mmG3/8150
47,000
46,980
51,678(税込)
45日以内出荷
返品不可
43113369649-D480-2-H.L:-0.1MPAD取付金具約1150mmG1/2150
47,000
46,980
51,678(税込)
45日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする