曜日別特売

指針接点付連成計

指針接点付連成計 - 旭計器工業

圧力指示針と設定針の接触によって回路を閉じる方式。
ベル、ブザー、ランプの点滅等の警報用に使用されます。
指示目盛に設定針を設定する方式なので精密な設定が可能。
他の接点付圧力計に比べ接断差が非常に少ないです。
接点材料は、白金-白金を使用しています。
設定は目盛角(270°)全目盛範囲にわたって可変です。

種類指針接点付連成計接点上下限2接点ねじの種類G測定流体気体及び液体接続形状U内容量1個
注意
2接点の場合100、150共SPDT(2ab)接点が標準製作です。
全96種類を絞り込む
ケース形状
接続ねじ
大きさ
圧力レンジ(MPa)
96種類すべて表示中
注文コード
品番
ケース形状
接続ねじ
大きさ
圧力レンジ(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43110736649-A350-2-H.L:-0.1~0.1MPAAG3/8100-0.1~0.1
41,500
39,980
43,978(税込)
45日以内出荷
返品不可
43110745649-A350-2-H.L:-0.1~0.2MPAAG3/8100-0.1~0.2
41,500
39,980
43,978(税込)
45日以内出荷
返品不可
43110754649-A350-2-H.L:-0.1~0.3MPAAG3/8100-0.1~0.3
41,500
39,980
43,978(税込)
45日以内出荷
返品不可
43110770649-A350-2-H.L:-0.1~0.4MPAAG3/8100-0.1~0.4
41,500
39,980
43,978(税込)
45日以内出荷
返品不可
43110779649-A350-2-H.L:-0.1~0.6MPAAG3/8100-0.1~0.6
41,500
39,980
43,978(税込)
45日以内出荷
返品不可
43110788649-A350-2-H.L:-0.1~1MPAAG3/8100-0.1~1
41,500
39,980
43,978(税込)
45日以内出荷
返品不可
43110797649-A350-2-H.L:-0.1~1.6MPAAG3/8100-0.1~1.6
41,500
39,980
43,978(税込)
45日以内出荷
返品不可
43110806649-A350-2-H.L:-0.1~2.5MPAAG3/8100-0.1~2.5
41,500
39,980
43,978(税込)
45日以内出荷
返品不可
43110980649-A450-2-H.L:-0.1~0.1MPAAG1/2100-0.1~0.1
41,500
39,980
43,978(税込)
45日以内出荷
返品不可
43110989649-A450-2-H.L:-0.1~0.2MPAAG1/2100-0.1~0.2
41,500
39,980
43,978(税込)
45日以内出荷
返品不可
43110998649-A450-2-H.L:-0.1~0.3MPAAG1/2100-0.1~0.3
41,500
39,980
43,978(税込)
45日以内出荷
返品不可
43111007649-A450-2-H.L:-0.1~0.4MPAAG1/2100-0.1~0.4
41,500
39,980
43,978(税込)
45日以内出荷
返品不可
43111016649-A450-2-H.L:-0.1~0.6MPAAG1/2100-0.1~0.6
41,500
39,980
43,978(税込)
45日以内出荷
返品不可
43111025649-A450-2-H.L:-0.1~1MPAAG1/2100-0.1~1
41,500
39,980
43,978(税込)
45日以内出荷
返品不可
43111034649-A450-2-H.L:-0.1~1.6MPAAG1/2100-0.1~1.6
41,500
39,980
43,978(税込)
45日以内出荷
返品不可
43111050649-A450-2-H.L:-0.1~2.5MPAAG1/2100-0.1~2.5
41,500
39,980
43,978(税込)
45日以内出荷
返品不可
43111217649-B350-2-H.L:-0.1~0.1MPABG3/8100-0.1~0.1
41,500
39,980
43,978(税込)
45日以内出荷
返品不可
43111226649-B350-2-H.L:-0.1~0.2MPABG3/8100-0.1~0.2
41,500
39,980
43,978(税込)
45日以内出荷
返品不可
43111235649-B350-2-H.L:-0.1~0.3MPABG3/8100-0.1~0.3
41,500
39,980
43,978(税込)
45日以内出荷
返品不可
43111244649-B350-2-H.L:-0.1~0.4MPABG3/8100-0.1~0.4
41,500
39,980
43,978(税込)
45日以内出荷
返品不可
43111260649-B350-2-H.L:-0.1~0.6MPABG3/8100-0.1~0.6
41,500
39,980
43,978(税込)
45日以内出荷
返品不可
43111269649-B350-2-H.L:-0.1~1MPABG3/8100-0.1~1
41,500
39,980
43,978(税込)
45日以内出荷
返品不可
43111278649-B350-2-H.L:-0.1~1.6MPABG3/8100-0.1~1.6
41,500
39,980
43,978(税込)
45日以内出荷
返品不可
43111287649-B350-2-H.L:-0.1~2.5MPABG3/8100-0.1~2.5
41,500
39,980
43,978(税込)
45日以内出荷
返品不可
43111454649-B450-2-H.L:-0.1~0.1MPABG1/2100-0.1~0.1
41,500
39,980
43,978(税込)
45日以内出荷
返品不可
43111470649-B450-2-H.L:-0.1~0.2MPABG1/2100-0.1~0.2
41,500
39,980
43,978(税込)
45日以内出荷
返品不可
43111479649-B450-2-H.L:-0.1~0.3MPABG1/2100-0.1~0.3
41,500
39,980
43,978(税込)
45日以内出荷
返品不可
43111488649-B450-2-H.L:-0.1~0.4MPABG1/2100-0.1~0.4
41,500
39,980
43,978(税込)
45日以内出荷
返品不可
43111497649-B450-2-H.L:-0.1~0.6MPABG1/2100-0.1~0.6
41,500
39,980
43,978(税込)
45日以内出荷
返品不可
43111506649-B450-2-H.L:-0.1~1MPABG1/2100-0.1~1
41,500
39,980
43,978(税込)
45日以内出荷
返品不可
43111515649-B450-2-H.L:-0.1~1.6MPABG1/2100-0.1~1.6
41,500
39,980
43,978(税込)
45日以内出荷
返品不可
43111524649-B450-2-H.L:-0.1~2.5MPABG1/2100-0.1~2.5
41,500
39,980
43,978(税込)
45日以内出荷
返品不可
43111698649-D350-2-H.L:-0.1~0.1MPADG3/8100-0.1~0.1
42,500
41,980
46,178(税込)
45日以内出荷
返品不可
43111707649-D350-2-H.L:-0.1~0.2MPADG3/8100-0.1~0.2
42,500
41,980
46,178(税込)
45日以内出荷
返品不可
43111716649-D350-2-H.L:-0.1~0.3MPADG3/8100-0.1~0.3
42,500
41,980
46,178(税込)
45日以内出荷
返品不可
43111725649-D350-2-H.L:-0.1~0.4MPADG3/8100-0.1~0.4
42,500
41,980
46,178(税込)
45日以内出荷
返品不可
43111734649-D350-2-H.L:-0.1~0.6MPADG3/8100-0.1~0.6
42,500
41,980
46,178(税込)
45日以内出荷
返品不可
43111750649-D350-2-H.L:-0.1~1MPADG3/8100-0.1~1
42,500
41,980
46,178(税込)
45日以内出荷
返品不可
43111759649-D350-2-H.L:-0.1~1.6MPADG3/8100-0.1~1.6
42,500
41,980
46,178(税込)
45日以内出荷
返品不可
43111768649-D350-2-H.L:-0.1~2.5MPADG3/8100-0.1~2.5
42,500
41,980
46,178(税込)
45日以内出荷
返品不可
43111935649-D450-2-H.L:-0.1~0.1MPADG1/2100-0.1~0.1
42,500
41,980
46,178(税込)
45日以内出荷
返品不可
43111944649-D450-2-H.L:-0.1~0.2MPADG1/2100-0.1~0.2
42,500
41,980
46,178(税込)
45日以内出荷
返品不可
43111960649-D450-2-H.L:-0.1~0.3MPADG1/2100-0.1~0.3
42,500
41,980
46,178(税込)
45日以内出荷
返品不可
43111969649-D450-2-H.L:-0.1~0.4MPADG1/2100-0.1~0.4
42,500
41,980
46,178(税込)
45日以内出荷
返品不可
43111978649-D450-2-H.L:-0.1~0.6MPADG1/2100-0.1~0.6
42,500
41,980
46,178(税込)
45日以内出荷
返品不可
43111987649-D450-2-H.L:-0.1~1MPADG1/2100-0.1~1
42,500
41,980
46,178(税込)
45日以内出荷
返品不可
43111996649-D450-2-H.L:-0.1~1.6MPADG1/2100-0.1~1.6
42,500
41,980
46,178(税込)
45日以内出荷
返品不可
43112005649-D450-2-H.L:-0.1~2.5MPADG1/2100-0.1~2.5
42,500
41,980
46,178(税込)
45日以内出荷
返品不可
43112179649-A380-2-H.L:-0.1~0.1MPAAG3/8150-0.1~0.1
45,500
44,980
49,478(税込)
45日以内出荷
返品不可
43112188649-A380-2-H.L:-0.1~0.2MPAAG3/8150-0.1~0.2
45,500
44,980
49,478(税込)
45日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする