曜日別特売

指針接点付圧力計 SUS

指針接点付圧力計 SUS - 旭計器工業

圧力指示針と設定針の接触によって回路を閉じる方式。
ベル、ブザー、ランプの点滅等の警報用に使用されます。
指示目盛に設定針を設定する方式なので精密な設定が可能。
他の接点付圧力計に比べ接断差が非常に少ないです。
接点材料は、白金-白金を使用しています。
設定は目盛角(270°)全目盛範囲にわたって可変です。

測定流体気体及び流体接続形状U内容量1個
注意
1接点の場合は、100、150共SPDT(1ab)接点です。
全360種類を絞り込む
ケース形状
接続ねじ
大きさ
圧力レンジ(MPa)
360種類すべて表示中
注文コード
品番
ケース形状
接点
接続ねじ
大きさ
圧力レンジ(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43113457649-A351-1-H:0.05MPAA上限1接点G3/81000.05
48,500
47,980
52,778(税込)
45日以内出荷
返品不可
43113466649-A351-1-H:0.1MPAA上限1接点G3/81000.1
45,000
44,980
49,478(税込)
45日以内出荷
返品不可
43113475649-A351-1-H:0.25MPAA上限1接点G3/81000.25
43,500
42,980
47,278(税込)
45日以内出荷
返品不可
43113484649-A351-1-H:0.4MPAA上限1接点G3/81000.4
43,500
42,980
47,278(税込)
45日以内出荷
返品不可
43113500649-A351-1-H:0.6MPAA上限1接点G3/81000.6
43,500
42,980
47,278(税込)
45日以内出荷
返品不可
43113509649-A351-1-H:1MPAA上限1接点G3/81001
43,500
42,980
47,278(税込)
45日以内出荷
返品不可
43113518649-A351-1-H:1.6MPAA上限1接点G3/81001.6
43,500
42,980
47,278(税込)
45日以内出荷
返品不可
43113527649-A351-1-H:2.5MPAA上限1接点G3/81002.5
43,500
42,980
47,278(税込)
45日以内出荷
返品不可
43113536649-A351-1-H:4MPAA上限1接点G3/81004
43,500
42,980
47,278(税込)
45日以内出荷
返品不可
43113545649-A351-1-H:6MPAA上限1接点G3/81006
45,500
44,980
49,478(税込)
45日以内出荷
返品不可
43113554649-A351-1-H:10MPAA上限1接点G3/810010
46,500
45,980
50,578(税込)
45日以内出荷
返品不可
43113570649-A351-1-H:16MPAA上限1接点G3/810016
46,500
45,980
50,578(税込)
45日以内出荷
返品不可
43113579649-A351-1-H:25MPAA上限1接点G3/810025
48,000
47,980
52,778(税込)
45日以内出荷
返品不可
43113588649-A351-1-H:35MPAA上限1接点G3/810035
48,000
47,980
52,778(税込)
45日以内出荷
返品不可
43113597649-A351-1-H:50MPAA上限1接点G3/810050
48,500
47,980
52,778(税込)
45日以内出荷
返品不可
43113694649-A451-1-H:0.05MPAA上限1接点G1/21000.05
48,500
47,980
52,778(税込)
45日以内出荷
返品不可
43113710649-A451-1-H:0.1MPAA上限1接点G1/21000.1
45,000
44,980
49,478(税込)
45日以内出荷
返品不可
43113719649-A451-1-H:0.25MPAA上限1接点G1/21000.25
43,500
42,980
47,278(税込)
45日以内出荷
返品不可
43113728649-A451-1-H:0.4MPAA上限1接点G1/21000.4
43,500
42,980
47,278(税込)
45日以内出荷
返品不可
43113737649-A451-1-H:0.6MPAA上限1接点G1/21000.6
43,500
42,980
47,278(税込)
45日以内出荷
返品不可
43113746649-A451-1-H:1MPAA上限1接点G1/21001
43,500
42,980
47,278(税込)
45日以内出荷
返品不可
43113755649-A451-1-H:1.6MPAA上限1接点G1/21001.6
43,500
42,980
47,278(税込)
45日以内出荷
返品不可
43113764649-A451-1-H:2.5MPAA上限1接点G1/21002.5
43,500
42,980
47,278(税込)
45日以内出荷
返品不可
43113780649-A451-1-H:4MPAA上限1接点G1/21004
43,500
42,980
47,278(税込)
45日以内出荷
返品不可
43113789649-A451-1-H:6MPAA上限1接点G1/21006
45,500
44,980
49,478(税込)
45日以内出荷
返品不可
43113798649-A451-1-H:10MPAA上限1接点G1/210010
46,500
45,980
50,578(税込)
45日以内出荷
返品不可
43113807649-A451-1-H:16MPAA上限1接点G1/210016
46,500
45,980
50,578(税込)
45日以内出荷
返品不可
43113816649-A451-1-H:25MPAA上限1接点G1/210025
48,000
47,980
52,778(税込)
45日以内出荷
返品不可
43113825649-A451-1-H:35MPAA上限1接点G1/210035
48,000
47,980
52,778(税込)
45日以内出荷
返品不可
43113834649-A451-1-H:50MPAA上限1接点G1/210050
48,500
47,980
52,778(税込)
45日以内出荷
返品不可
43113938649-B351-1-H:0.05MPAB上限1接点G3/81000.05
48,500
47,980
52,778(税込)
45日以内出荷
返品不可
43113947649-B351-1-H:0.1MPAB上限1接点G3/81000.1
45,000
44,980
49,478(税込)
45日以内出荷
返品不可
43113956649-B351-1-H:0.25MPAB上限1接点G3/81000.25
43,500
42,980
47,278(税込)
45日以内出荷
返品不可
43113965649-B351-1-H:0.4MPAB上限1接点G3/81000.4
43,500
42,980
47,278(税込)
45日以内出荷
返品不可
43113974649-B351-1-H:0.6MPAB上限1接点G3/81000.6
43,500
42,980
47,278(税込)
45日以内出荷
返品不可
43113990649-B351-1-H:1MPAB上限1接点G3/81001
43,500
42,980
47,278(税込)
45日以内出荷
返品不可
43113999649-B351-1-H:1.6MPAB上限1接点G3/81001.6
43,500
42,980
47,278(税込)
45日以内出荷
返品不可
43114008649-B351-1-H:2.5MPAB上限1接点G3/81002.5
43,500
42,980
47,278(税込)
45日以内出荷
返品不可
43114017649-B351-1-H:4MPAB上限1接点G3/81004
43,500
42,980
47,278(税込)
45日以内出荷
返品不可
43114026649-B351-1-H:6MPAB上限1接点G3/81006
45,500
44,980
49,478(税込)
45日以内出荷
返品不可
43114035649-B351-1-H:10MPAB上限1接点G3/810010
46,500
45,980
50,578(税込)
45日以内出荷
返品不可
43114044649-B351-1-H:16MPAB上限1接点G3/810016
46,500
45,980
50,578(税込)
45日以内出荷
返品不可
43114060649-B351-1-H:25MPAB上限1接点G3/810025
48,000
47,980
52,778(税込)
45日以内出荷
返品不可
43114069649-B351-1-H:35MPAB上限1接点G3/810035
48,000
47,980
52,778(税込)
45日以内出荷
返品不可
43114078649-B351-1-H:50MPAB上限1接点G3/810050
48,500
47,980
52,778(税込)
45日以内出荷
返品不可
43114175649-B451-1-H:0.05MPAB上限1接点G1/21000.05
48,500
47,980
52,778(税込)
45日以内出荷
返品不可
43114184649-B451-1-H:0.1MPAB上限1接点G1/21000.1
45,000
44,980
49,478(税込)
45日以内出荷
返品不可
43114200649-B451-1-H:0.25MPAB上限1接点G1/21000.25
43,500
42,980
47,278(税込)
45日以内出荷
返品不可
43114209649-B451-1-H:0.4MPAB上限1接点G1/21000.4
43,500
42,980
47,278(税込)
45日以内出荷
返品不可
43114218649-B451-1-H:0.6MPAB上限1接点G1/21000.6
43,500
42,980
47,278(税込)
45日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする