曜日別特売

指針接点付連成計 SUS

指針接点付連成計 SUS - 旭計器工業

圧力指示針と設定針の接触によって回路を閉じる方式。
ベル、ブザー、ランプの点滅等の警報用に使用されます。
指示目盛に設定針を設定する方式なので精密な設定が可能。
他の接点付圧力計に比べ接断差が非常に少ないです。
接点材料は、白金-白金を使用しています。
設定は目盛角(270°)全目盛範囲にわたって可変です。

測定流体気体及び液体接続形状U内容量1個
注意
1接点の場合は、100、150共SPDT(1ab)接点です。
全192種類を絞り込む
ケース形状
接続ねじ
大きさ
圧力レンジ(MPa)
192種類すべて表示中
注文コード
品番
ケース形状
接点
接続ねじ
大きさ
圧力レンジ(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43113615649-A351-1-H:-0.1~0.1MPAA上限1接点G3/8100-0.1~0.1
44,500
43,980
48,378(税込)
45日以内出荷
返品不可
43113624649-A351-1-H:-0.1~0.2MPAA上限1接点G3/8100-0.1~0.2
44,500
43,980
48,378(税込)
45日以内出荷
返品不可
43113640649-A351-1-H:-0.1~0.3MPAA上限1接点G3/8100-0.1~0.3
44,500
43,980
48,378(税込)
45日以内出荷
返品不可
43113649649-A351-1-H:-0.1~0.4MPAA上限1接点G3/8100-0.1~0.4
44,500
43,980
48,378(税込)
45日以内出荷
返品不可
43113658649-A351-1-H-0.1~0.6MPAA上限1接点G3/8100-0.1~0.6
44,500
43,980
48,378(税込)
45日以内出荷
返品不可
43113667649-A351-1-H:-0.1~1MPAA上限1接点G3/8100-0.1~1
44,500
43,980
48,378(税込)
45日以内出荷
返品不可
43113676649-A351-1-H:-0.1~1.6MPAA上限1接点G3/8100-0.1~1.6
44,500
43,980
48,378(税込)
45日以内出荷
返品不可
43113685649-A351-1-H:-0.1~2.5MPAA上限1接点G3/8100-0.1~2.5
44,500
43,980
48,378(税込)
45日以内出荷
返品不可
43113859649-A451-1-H:-0.1~0.1MPAA上限1接点G1/2100-0.1~0.1
44,500
43,980
48,378(税込)
45日以内出荷
返品不可
43113868649-A451-1-H:-0.1~0.2MPAA上限1接点G1/2100-0.1~0.2
44,500
43,980
48,378(税込)
45日以内出荷
返品不可
43113877649-A451-1-H:-0.1~0.3MPAA上限1接点G1/2100-0.1~0.3
44,500
43,980
48,378(税込)
45日以内出荷
返品不可
43113886649-A451-1-H:-0.1~0.4MPAA上限1接点G1/2100-0.1~0.4
44,500
43,980
48,378(税込)
45日以内出荷
返品不可
43113895649-A451-1-H:-0.1~0.6MPAA上限1接点G1/2100-0.1~0.6
44,500
43,980
48,378(税込)
45日以内出荷
返品不可
43113904649-A451-1-H:-0.1~1MPAA上限1接点G1/2100-0.1~1
44,500
43,980
48,378(税込)
45日以内出荷
返品不可
43113920649-A451-1-H:-0.1~1.6MPAA上限1接点G1/2100-0.1~1.6
44,500
43,980
48,378(税込)
45日以内出荷
返品不可
43113929649-A451-1-H:-0.1~2.5MPAA上限1接点G1/2100-0.1~2.5
44,500
43,980
48,378(税込)
45日以内出荷
返品不可
43114096649-B351-1-H:-0.1~0.1MPAB上限1接点G3/8100-0.1~0.1
44,500
43,980
48,378(税込)
45日以内出荷
返品不可
43114105649-B351-1-H:-0.1~0.2MPAB上限1接点G3/8100-0.1~0.2
44,500
43,980
48,378(税込)
45日以内出荷
返品不可
43114114649-B351-1-H:-0.1~0.3MPAB上限1接点G3/8100-0.1~0.3
44,500
43,980
48,378(税込)
45日以内出荷
返品不可
43114130649-B351-1-H:-0.1~0.4MPAB上限1接点G3/8100-0.1~0.4
44,500
43,980
48,378(税込)
45日以内出荷
返品不可
43114139649-B351-1-H:-0.1~0.6MPAB上限1接点G3/8100-0.1~0.6
44,500
43,980
48,378(税込)
45日以内出荷
返品不可
43114148649-B351-1-H:-0.1~1MPAB上限1接点G3/8100-0.1~1
44,500
43,980
48,378(税込)
45日以内出荷
返品不可
43114157649-B351-1-H:-0.1~1.6MPAB上限1接点G3/8100-0.1~1.6
44,500
43,980
48,378(税込)
45日以内出荷
返品不可
43114166649-B351-1-H:-0.1~2.5MPAB上限1接点G3/8100-0.1~2.5
44,500
43,980
48,378(税込)
45日以内出荷
返品不可
43114340649-B451-1-H:-0.1~0.1MPAB上限1接点G1/2100-0.1~0.1
44,500
43,980
48,378(税込)
45日以内出荷
返品不可
43114349649-B451-1-H:-0.1~0.2MPAB上限1接点G1/2100-0.1~0.2
44,500
43,980
48,378(税込)
45日以内出荷
返品不可
43114358649-B451-1-H:-0.1~0.3MPAB上限1接点G1/2100-0.1~0.3
44,500
43,980
48,378(税込)
45日以内出荷
返品不可
43114367649-B451-1-H:-0.1~0.4MPAB上限1接点G1/2100-0.1~0.4
44,500
43,980
48,378(税込)
45日以内出荷
返品不可
43114376649-B451-1-H:-0.1~0.6MPAB上限1接点G1/2100-0.1~0.6
44,500
43,980
48,378(税込)
45日以内出荷
返品不可
43114385649-B451-1-H:-0.1~1MPAB上限1接点G1/2100-0.1~1
44,500
43,980
48,378(税込)
45日以内出荷
返品不可
43114394649-B451-1-H:-0.1~1.6MPAB上限1接点G1/2100-0.1~1.6
44,500
43,980
48,378(税込)
45日以内出荷
返品不可
43114410649-B451-1-H:-0.1~2.5MPAB上限1接点G1/2100-0.1~2.5
44,500
43,980
48,378(税込)
45日以内出荷
返品不可
43114577649-D351-1-H:-0.1~0.1MPAD上限1接点G3/8100-0.1~0.1
45,500
44,980
49,478(税込)
45日以内出荷
返品不可
43114586649-D351-1-H:-0.1~0.2MPAD上限1接点G3/8100-0.1~0.2
45,500
44,980
49,478(税込)
45日以内出荷
返品不可
43114595649-D351-1-H:-0.1~0.3MPAD上限1接点G3/8100-0.1~0.3
45,500
44,980
49,478(税込)
45日以内出荷
返品不可
43114604649-D351-1-H:-0.1~0.4MPAD上限1接点G3/8100-0.1~0.4
45,500
44,980
49,478(税込)
45日以内出荷
返品不可
43114620649-D351-1-H:-0.1~0.6MPAD上限1接点G3/8100-0.1~0.6
45,500
44,980
49,478(税込)
45日以内出荷
返品不可
43114629649-D351-1-H:-0.1~1MPAD上限1接点G3/8100-0.1~1
45,500
44,980
49,478(税込)
45日以内出荷
返品不可
43114638649-D351-1-H:-0.1~1.6MPAD上限1接点G3/8100-0.1~1.6
45,500
44,980
49,478(税込)
45日以内出荷
返品不可
43114647649-D351-1-H:-0.1~2.5MPAD上限1接点G3/8100-0.1~2.5
45,500
44,980
49,478(税込)
45日以内出荷
返品不可
43114814649-D451-1-H:-0.1~0.1MPAD上限1接点G1/2100-0.1~0.1
45,500
44,980
49,478(税込)
45日以内出荷
返品不可
43114830649-D451-1-H:-0.1~0.2MPAD上限1接点G1/2100-0.1~0.2
45,500
44,980
49,478(税込)
45日以内出荷
返品不可
43114839649-D451-1-H:-0.1~0.3MPAD上限1接点G1/2100-0.1~0.3
45,500
44,980
49,478(税込)
45日以内出荷
返品不可
43114848649-D451-1-H:-0.1~0.4MPAD上限1接点G1/2100-0.1~0.4
45,500
44,980
49,478(税込)
45日以内出荷
返品不可
43114857649-D451-1-H:-0.1~0.6MPAD上限1接点G1/2100-0.1~0.6
45,500
44,980
49,478(税込)
45日以内出荷
返品不可
43114866649-D451-1-H:-0.1~1MPAD上限1接点G1/2100-0.1~1
45,500
44,980
49,478(税込)
45日以内出荷
返品不可
43114875649-D451-1-H:-0.1~1.6MPAD上限1接点G1/2100-0.1~1.6
45,500
44,980
49,478(税込)
45日以内出荷
返品不可
43114884649-D451-1-H:-0.1~2.5MPAD上限1接点G1/2100-0.1~2.5
45,500
44,980
49,478(税込)
45日以内出荷
返品不可
43115058649-A381-1-H:-0.1~0.1MPAA上限1接点G3/8150-0.1~0.1
49,500
48,980
53,878(税込)
45日以内出荷
返品不可
43115067649-A381-1-H:-0.1~0.2MPAA上限1接点G3/8150-0.1~0.2
49,500
48,980
53,878(税込)
45日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする