曜日別特売

指針接点付連成計 SUS

指針接点付連成計 SUS - 旭計器工業

圧力指示針と設定針の接触によって回路を閉じる方式。
ベル、ブザー、ランプの点滅等の警報用に使用されます。
指示目盛に設定針を設定する方式なので精密な設定が可能。
他の接点付圧力計に比べ接断差が非常に少ないです。
接点材料は、白金-白金を使用しています。
設定は目盛角(270°)全目盛範囲にわたって可変です。

接点上下限2接点測定流体気体及び液体接続形状U内容量1個
注意
2接点の場合100、150共SPDT(2ab)接点が標準製作です。
全95種類を絞り込む
ケース形状
接続ねじ
大きさ
圧力レンジ(MPa)
95種類すべて表示中
注文コード
品番
ケース形状
接続ねじ
大きさ
圧力レンジ(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43119380649-A351-2-H.L:-0.1~0.1MPAAG3/8100-0.1~0.1
46,500
45,980
50,578(税込)
45日以内出荷
返品不可
43119389649-A351-2-H.L:-0.1~0.2MPAAG3/8100-0.1~0.2
46,500
45,980
50,578(税込)
45日以内出荷
返品不可
43119398649-A351-2-H.L:-0.1~0.3MPAAG3/8100-0.1~0.3
46,500
45,980
50,578(税込)
45日以内出荷
返品不可
43119407649-A351-2-H.L:-0.1~0.4MPAAG3/8100-0.1~0.4
46,500
45,980
50,578(税込)
45日以内出荷
返品不可
43119416649-A351-2-H.L:-0.1~0.6MPAAG3/8100-0.1~0.6
46,500
45,980
50,578(税込)
45日以内出荷
返品不可
43119425649-A351-2-H.L:-0.1~1MPAAG3/8100-0.1~1
46,500
45,980
50,578(税込)
45日以内出荷
返品不可
43119434649-A351-2-H.L:-0.1~1.6MPAAG3/8100-0.1~1.6
46,500
45,980
50,578(税込)
45日以内出荷
返品不可
43119450649-A351-2-H.L:-0.1~2.5MPAAG3/8100-0.1~2.5
46,500
45,980
50,578(税込)
45日以内出荷
返品不可
43119617649-A451-2-H.L:-0.1~0.1MPAAG1/2100-0.1~0.1
46,500
45,980
50,578(税込)
45日以内出荷
返品不可
43119626649-A451-2-H.L:-0.1~0.2MPAAG1/2100-0.1~0.2
46,500
45,980
50,578(税込)
45日以内出荷
返品不可
43119635649-A451-2-H.L:-0.1~0.3MPAAG1/2100-0.1~0.3
46,500
45,980
50,578(税込)
45日以内出荷
返品不可
43119644649-A451-2-H.L:-0.1~0.4MPAAG1/2100-0.1~0.4
46,500
45,980
50,578(税込)
45日以内出荷
返品不可
43119660649-A451-2-H.L:-0.1~0.6MPAAG1/2100-0.1~0.6
46,500
45,980
50,578(税込)
45日以内出荷
返品不可
43119669649-A451-2-H.L:-0.1~1MPAAG1/2100-0.1~1
46,500
45,980
50,578(税込)
45日以内出荷
返品不可
43119678649-A451-2-H.L:-0.1~1.6MPAAG1/2100-0.1~1.6
46,500
45,980
50,578(税込)
45日以内出荷
返品不可
43119687649-A451-2-H.L:-0.1~2.5MPAAG1/2100-0.1~2.5
46,500
45,980
50,578(税込)
45日以内出荷
返品不可
43119854649-B351-2-H.L:-0.1~0.1MPABG3/8100-0.1~0.1
46,500
45,980
50,578(税込)
45日以内出荷
返品不可
43119870649-B351-2-H.L:-0.1~0.2MPABG3/8100-0.1~0.2
46,500
45,980
50,578(税込)
45日以内出荷
返品不可
43119879649-B351-2-H.L:-0.1~0.3MPABG3/8100-0.1~0.3
46,500
45,980
50,578(税込)
45日以内出荷
返品不可
43119888649-B351-2-H.L:-0.1~0.4MPABG3/8100-0.1~0.4
46,500
45,980
50,578(税込)
45日以内出荷
返品不可
43119897649-B351-2-H.L:-0.1~0.6MPABG3/8100-0.1~0.6
46,500
45,980
50,578(税込)
45日以内出荷
返品不可
43119906649-B351-2-H.L:-0.1~1MPABG3/8100-0.1~1
46,500
45,980
50,578(税込)
45日以内出荷
返品不可
43119915649-B351-2-H.L:-0.1~1.6MPABG3/8100-0.1~1.6
46,500
45,980
50,578(税込)
45日以内出荷
返品不可
43119924649-B351-2-H.L:-0.1~2.5MPABG3/8100-0.1~2.5
46,500
45,980
50,578(税込)
45日以内出荷
返品不可
43120098649-B451-2-H.L:-0.1~0.1MPABG1/2100-0.1~0.1
46,500
45,980
50,578(税込)
45日以内出荷
返品不可
43120107649-B451-2-H.L:-0.1~0.2MPABG1/2100-0.1~0.2
46,500
45,980
50,578(税込)
45日以内出荷
返品不可
43120116649-B451-2-H.L:-0.1~0.3MPABG1/2100-0.1~0.3
46,500
45,980
50,578(税込)
45日以内出荷
返品不可
43120125649-B451-2-H.L:-0.1~0.4MPABG1/2100-0.1~0.4
46,500
45,980
50,578(税込)
45日以内出荷
返品不可
43120134649-B451-2-H.L:-0.1~0.6MPABG1/2100-0.1~0.6
46,500
45,980
50,578(税込)
45日以内出荷
返品不可
43120150649-B451-2-H.L:-0.1~1MPABG1/2100-0.1~1
46,500
45,980
50,578(税込)
45日以内出荷
返品不可
43120159649-B451-2-H.L:-0.1~1.6MPABG1/2100-0.1~1.6
46,500
45,980
50,578(税込)
45日以内出荷
返品不可
43120168649-B451-2-H.L:-0.1~2.5MPABG1/2100-0.1~2.5
46,500
45,980
50,578(税込)
45日以内出荷
返品不可
43120335649-D351-2-H.L:-0.1~0.1MPADG3/8100-0.1~0.1
47,500
46,980
51,678(税込)
45日以内出荷
返品不可
43120344649-D351-2-H.L:-0.1~0.2MPADG3/8100-0.1~0.2
47,500
46,980
51,678(税込)
45日以内出荷
返品不可
43120360649-D351-2-H.L:-0.1~0.3MPADG3/8100-0.1~0.3
47,500
46,980
51,678(税込)
45日以内出荷
返品不可
43120369649-D351-2-H.L:-0.1~0.4MPADG3/8100-0.1~0.4
47,500
46,980
51,678(税込)
45日以内出荷
返品不可
43120378649-D351-2-H.L:-0.1~0.6MPADG3/8100-0.1~0.6
47,500
46,980
51,678(税込)
45日以内出荷
返品不可
43120387649-D351-2-H.L:-0.1~1MPADG3/8100-0.1~1
47,500
46,980
51,678(税込)
45日以内出荷
返品不可
43120396649-D351-2-H.L:-0.1~1.6MPADG3/8100-0.1~1.6
47,500
46,980
51,678(税込)
45日以内出荷
返品不可
43120405649-D351-2-H.L:-0.1~2.5MPADG3/8100-0.1~2.5
47,500
46,980
51,678(税込)
45日以内出荷
返品不可
43120579649-D451-2-H.L:-0.1~0.1MPADG1/2100-0.1~0.1
47,500
46,980
51,678(税込)
45日以内出荷
返品不可
43120588649-D451-2-H.L:-0.1~0.2MPADG1/2100-0.1~0.2
47,500
46,980
51,678(税込)
45日以内出荷
返品不可
43120597649-D451-2-H.L:-0.1~0.3MPADG1/2100-0.1~0.3
47,500
46,980
51,678(税込)
45日以内出荷
返品不可
43120606649-D451-2-H.L:-0.1~0.4MPADG1/2100-0.1~0.4
47,500
46,980
51,678(税込)
45日以内出荷
返品不可
43120615649-D451-2-H.L:-0.1~0.6MPADG1/2100-0.1~0.6
47,500
46,980
51,678(税込)
45日以内出荷
返品不可
43120624649-D451-2-H.L:-0.1~1MPADG1/2100-0.1~1
47,500
46,980
51,678(税込)
45日以内出荷
返品不可
43120640649-D451-2-H.L:-0.1~1.6MPADG1/2100-0.1~1.6
47,500
46,980
51,678(税込)
45日以内出荷
返品不可
43120649649-D451-2-H.L:-0.1~2.5MPADG1/2100-0.1~2.5
47,500
46,980
51,678(税込)
45日以内出荷
返品不可
43120816649-A381-2-H.L:-0.1~0.1MPAAG3/8150-0.1~0.1
50,500
49,980
54,978(税込)
45日以内出荷
返品不可
43120825649-A381-2-H.L:-0.1~0.2MPAAG3/8150-0.1~0.2
50,500
49,980
54,978(税込)
45日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする