曜日別特売

マイクロスイッチ付連成計

マイクロスイッチ付連成計 - 旭計器工業

このマイクロスイッチ付圧力計は、圧力によって変位するブルドン管またはベローズの先端がマイクロスイッチを作動させON-OFFの電気信号を発するもので警報または制御用に使用するものです。
電気容量の大きなマイクロスイッチを使用しており大容量の負荷に使用が可能で指示と接点用エレメントが別になっているため接点後の指示遅れはありません。
マイクロスイッチの寿命は定格の場合50万回以上です。

種類マイクロスイッチ付連成計測定流体気体及び液体接続形状T内容量1個
注意
100Φの場合、230V5A抵抗負荷で4万回(直流定格の場合は0.5万回)以上です。
1接点の場合は、100、150共SPDT(1ab)接点です。
全384種類を絞り込む
ケース形状
接続ねじ
大きさ
384種類すべて表示中
注文コード
品番
ケース形状
接点
ねじの種類
接続ねじ
大きさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43122250670-A351-1-H:-0.1~0.1MPAA上限1接点GG3/8100
81,000
79,980
87,978(税込)
45日以内出荷
返品不可
43122259670-A351-1-H:-0.1~0.2MPAA上限1接点GG3/8100
76,000
75,980
83,578(税込)
45日以内出荷
返品不可
43122268670-A351-1-H:-0.1~0.3MPAA上限1接点GG3/8100
76,000
75,980
83,578(税込)
45日以内出荷
返品不可
43122277670-A351-1-H:-0.1~0.4MPAA上限1接点GG3/8100
76,000
75,980
83,578(税込)
45日以内出荷
返品不可
43122286670-A351-1-H:-0.1~0.6MPAA上限1接点GG3/8100
76,000
75,980
83,578(税込)
45日以内出荷
返品不可
43122295670-A351-1-H:-0.1~1MPAA上限1接点GG3/8100
76,000
75,980
83,578(税込)
45日以内出荷
返品不可
43122304670-A351-1-H:-0.1~1.6MPAA上限1接点GG3/8100
76,000
75,980
83,578(税込)
45日以内出荷
返品不可
43122320670-A351-1-H:-0.1~2.5MPAA上限1接点GG3/8100
76,000
75,980
83,578(税込)
45日以内出荷
返品不可
43122487670-A751-1-H:-0.1~0.1MPAA上限1接点RR3/8100
81,000
79,980
87,978(税込)
45日以内出荷
返品不可
43122496670-A751-1-H:-0.1~0.2MPAA上限1接点RR3/8100
76,000
75,980
83,578(税込)
45日以内出荷
返品不可
43122505670-A751-1-H:-0.1~0.3MPAA上限1接点RR3/8100
76,000
75,980
83,578(税込)
45日以内出荷
返品不可
43122514670-A751-1-H:-0.1~0.4MPAA上限1接点RR3/8100
76,000
75,980
83,578(税込)
45日以内出荷
返品不可
43122530670-A751-1-H:-0.1~0.6MPAA上限1接点RR3/8100
76,000
75,980
83,578(税込)
45日以内出荷
返品不可
43122539670-A751-1-H:-0.1~1MPAA上限1接点RR3/8100
76,000
75,980
83,578(税込)
45日以内出荷
返品不可
43122548670-A751-1-H:-0.1~1.6MPAA上限1接点RR3/8100
76,000
75,980
83,578(税込)
45日以内出荷
返品不可
43122557670-A751-1-H:-0.1~2.5MPAA上限1接点RR3/8100
76,000
75,980
83,578(税込)
45日以内出荷
返品不可
43122724670-A451-1-H:-0.1~0.1MPAA上限1接点GG1/2100
81,000
79,980
87,978(税込)
45日以内出荷
返品不可
43122740670-A451-1-H:-0.1~0.2MPAA上限1接点GG1/2100
76,000
75,980
83,578(税込)
45日以内出荷
返品不可
43122749670-A451-1-H:-0.1~0.3MPAA上限1接点GG1/2100
76,000
75,980
83,578(税込)
45日以内出荷
返品不可
43122758670-A451-1-H:-0.1~0.4MPAA上限1接点GG1/2100
76,000
75,980
83,578(税込)
45日以内出荷
返品不可
43122767670-A451-1-H:-0.1~0.6MPAA上限1接点GG1/2100
76,000
75,980
83,578(税込)
45日以内出荷
返品不可
43122776670-A451-1-H:-0.1~1MPAA上限1接点GG1/2100
76,000
75,980
83,578(税込)
45日以内出荷
返品不可
43122785670-A451-1-H:-0.1~1.6MPAA上限1接点GG1/2100
76,000
75,980
83,578(税込)
45日以内出荷
返品不可
43122794670-A451-1-H:-0.1~2.5MPAA上限1接点GG1/2100
76,000
75,980
83,578(税込)
45日以内出荷
返品不可
43122968670-A851-1-H:-0.1~0.1MPAA上限1接点RR1/2100
81,000
79,980
87,978(税込)
45日以内出荷
返品不可
43122977670-A851-1-H:-0.1~0.2MPAA上限1接点RR1/2100
76,000
75,980
83,578(税込)
45日以内出荷
返品不可
43122986670-A851-1-H:-0.1~0.3MPAA上限1接点RR1/2100
76,000
75,980
83,578(税込)
45日以内出荷
返品不可
43122995670-A851-1-H:-0.1~0.4MPAA上限1接点RR1/2100
76,000
75,980
83,578(税込)
45日以内出荷
返品不可
43123004670-A851-1-H:-0.1~0.6MPAA上限1接点RR1/2100
76,000
75,980
83,578(税込)
45日以内出荷
返品不可
43123020670-A851-1-H:-0.1~1MPAA上限1接点RR1/2100
76,000
75,980
83,578(税込)
45日以内出荷
返品不可
43123029670-A851-1-H:-0.1~1.6MPAA上限1接点RR1/2100
76,000
75,980
83,578(税込)
45日以内出荷
返品不可
43123038670-A851-1-H:-0.1~2.5MPAA上限1接点RR1/2100
76,000
75,980
83,578(税込)
45日以内出荷
返品不可
43123205670-B351-1-H:-0.1~0.1MPAB上限1接点GG3/8100
83,000
79,980
87,978(税込)
45日以内出荷
返品不可
43123214670-B351-1-H:-0.1~0.2MPAB上限1接点GG3/8100
78,000
77,980
85,778(税込)
45日以内出荷
返品不可
43123230670-B351-1-H:-0.1~0.3MPAB上限1接点GG3/8100
78,000
77,980
85,778(税込)
45日以内出荷
返品不可
43123239670-B351-1-H:-0.1~0.4MPAB上限1接点GG3/8100
78,000
77,980
85,778(税込)
45日以内出荷
返品不可
43123248670-B351-1-H:-0.1~0.6MPAB上限1接点GG3/8100
78,000
77,980
85,778(税込)
45日以内出荷
返品不可
43123257670-B351-1-H:-0.1~1MPAB上限1接点GG3/8100
78,000
77,980
85,778(税込)
45日以内出荷
返品不可
43123266670-B351-1-H:-0.1~1.6MPAB上限1接点GG3/8100
78,000
77,980
85,778(税込)
45日以内出荷
返品不可
43123275670-B351-1-H:-0.1~2.5MPAB上限1接点GG3/8100
78,000
77,980
85,778(税込)
45日以内出荷
返品不可
43123449670-B751-1-H:-0.1~0.1MPAB上限1接点RR3/8100
83,000
79,980
87,978(税込)
45日以内出荷
返品不可
43123458670-B751-1-H:-0.1~0.2MPAB上限1接点RR3/8100
78,000
77,980
85,778(税込)
45日以内出荷
返品不可
43123467670-B751-1-H:-0.1~0.3MPAB上限1接点RR3/8100
78,000
77,980
85,778(税込)
45日以内出荷
返品不可
43123476670-B751-1-H:-0.1~0.4MPAB上限1接点RR3/8100
78,000
77,980
85,778(税込)
45日以内出荷
返品不可
43123485670-B751-1-H:-0.1~0.6MPAB上限1接点RR3/8100
78,000
77,980
85,778(税込)
45日以内出荷
返品不可
43123494670-B751-1-H:-0.1~1MPAB上限1接点RR3/8100
78,000
77,980
85,778(税込)
45日以内出荷
返品不可
43123510670-B751-1-H:-0.1~1.6MPAB上限1接点RR3/8100
78,000
77,980
85,778(税込)
45日以内出荷
返品不可
43123519670-B751-1-H:-0.1~2.5MPAB上限1接点RR3/8100
78,000
77,980
85,778(税込)
45日以内出荷
返品不可
43123686670-B451-1-H:-0.1~0.1MPAB上限1接点GG1/2100
83,000
79,980
87,978(税込)
45日以内出荷
返品不可
43123695670-B451-1-H:-0.1~0.2MPAB上限1接点GG1/2100
78,000
77,980
85,778(税込)
45日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする