曜日別特売

マイクロスイッチ付圧力計

マイクロスイッチ付圧力計 - 旭計器工業

このマイクロスイッチ付圧力計は、圧力によって変位するブルドン管またはベローズの先端がマイクロスイッチを作動させON-OFFの電気信号を発するもので警報または制御用に使用するものです。
電気容量の大きなマイクロスイッチを使用しており大容量の負荷に使用が可能で指示と接点用エレメントが別になっているため接点後の指示遅れはありません。
マイクロスイッチの寿命は定格の場合50万回以上です。

測定流体気体及び流体接続形状T内容量1個
注意
100Φの場合、230V5A抵抗負荷で4万回(直流定格の場合は0.5万回)以上です。
2接点の場合100、150共SPDT(2ab)接点が標準製作です。
全1080種類を絞り込む
ケース形状
接続ねじ
大きさ
圧力レンジ(MPa)
1080種類すべて表示中
注文コード
品番
ケース形状
接点
接続ねじ
大きさ
圧力レンジ(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43133608670-A351-2-H.L:0.05MPAA上下限2接点G3/81000.05
127,000
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
返品不可
43133617670-A351-2-H.L:0.1MPAA上下限2接点G3/81000.1
94,000
89,980
98,978(税込)
45日以内出荷
返品不可
43133626670-A351-2-H.L:0.25MPAA上下限2接点G3/81000.25
89,000
88,980
97,878(税込)
45日以内出荷
返品不可
43133635670-A351-2-H.L:0.4MPAA上下限2接点G3/81000.4
89,000
88,980
97,878(税込)
45日以内出荷
返品不可
43133644670-A351-2-H.L:0.6MPAA上下限2接点G3/81000.6
89,000
88,980
97,878(税込)
45日以内出荷
返品不可
43133660670-A351-2-H.L:1MPAA上下限2接点G3/81001
89,000
88,980
97,878(税込)
45日以内出荷
返品不可
43133669670-A351-2-H.L:1.6MPAA上下限2接点G3/81001.6
89,000
88,980
97,878(税込)
45日以内出荷
返品不可
43133678670-A351-2-H.L:2.5MPAA上下限2接点G3/81002.5
89,000
88,980
97,878(税込)
45日以内出荷
返品不可
43133687670-A351-2-H.L:4MPAA上下限2接点G3/81004
89,000
88,980
97,878(税込)
45日以内出荷
返品不可
43133696670-A351-2-H.L:6MPAA上下限2接点G3/81006
92,000
89,980
98,978(税込)
45日以内出荷
返品不可
43133705670-A351-2-H.L:10MPAA上下限2接点G3/810010
93,000
89,980
98,978(税込)
45日以内出荷
返品不可
43133714670-A351-2-H.L:16MPAA上下限2接点G3/810016
93,000
89,980
98,978(税込)
45日以内出荷
返品不可
43133730670-A351-2-H.L:25MPAA上下限2接点G3/810025
97,500
96,980
106,678(税込)
45日以内出荷
返品不可
43133739670-A351-2-H.L:35MPAA上下限2接点G3/810035
97,500
96,980
106,678(税込)
45日以内出荷
返品不可
43133748670-A351-2-H.L:50MPAA上下限2接点G3/810050
119,000
118,800
130,680(税込)
45日以内出荷
返品不可
43133845670-A751-2-H.L:0.05MPAA上下限2接点R3/81000.05
127,000
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
返品不可
43133854670-A751-2-H.L:0.1MPAA上下限2接点R3/81000.1
94,000
89,980
98,978(税込)
45日以内出荷
返品不可
43133870670-A751-2-H.L:0.25MPAA上下限2接点R3/81000.25
89,000
88,980
97,878(税込)
45日以内出荷
返品不可
43133879670-A751-2-H.L:0.4MPAA上下限2接点R3/81000.4
89,000
88,980
97,878(税込)
45日以内出荷
返品不可
43133888670-A751-2-H.L:0.6MPAA上下限2接点R3/81000.6
89,000
88,980
97,878(税込)
45日以内出荷
返品不可
43133897670-A751-2-H.L:1MPAA上下限2接点R3/81001
89,000
88,980
97,878(税込)
45日以内出荷
返品不可
43133906670-A751-2-H.L:1.6MPAA上下限2接点R3/81001.6
89,000
88,980
97,878(税込)
45日以内出荷
返品不可
43133915670-A751-2-H.L:2.5MPAA上下限2接点R3/81002.5
89,000
88,980
97,878(税込)
45日以内出荷
返品不可
43133924670-A751-2-H.L:4MPAA上下限2接点R3/81004
89,000
88,980
97,878(税込)
45日以内出荷
返品不可
43133940670-A751-2-H.L:6MPAA上下限2接点R3/81006
92,000
89,980
98,978(税込)
45日以内出荷
返品不可
43133949670-A751-2-H.L:10MPAA上下限2接点R3/810010
93,000
89,980
98,978(税込)
45日以内出荷
返品不可
43133958670-A751-2-H.L:16MPAA上下限2接点R3/810016
93,000
89,980
98,978(税込)
45日以内出荷
返品不可
43133967670-A751-2-H.L:25MPAA上下限2接点R3/810025
97,500
96,980
106,678(税込)
45日以内出荷
返品不可
43133976670-A751-2-H.L:35MPAA上下限2接点R3/810035
97,500
96,980
106,678(税込)
45日以内出荷
返品不可
43133985670-A751-2-H.L:50MPAA上下限2接点R3/810050
119,000
118,800
130,680(税込)
45日以内出荷
返品不可
43134089670-A451-2-H.L:0.05MPAA上下限2接点G1/21000.05
127,000
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
返品不可
43134098670-A451-2-H.L:0.1MPAA上下限2接点G1/21000.1
94,000
89,980
98,978(税込)
45日以内出荷
返品不可
43134107670-A451-2-H.L:0.25MPAA上下限2接点G1/21000.25
89,000
88,980
97,878(税込)
45日以内出荷
返品不可
43134116670-A451-2-H.L:0.4MPAA上下限2接点G1/21000.4
89,000
88,980
97,878(税込)
45日以内出荷
返品不可
43134125670-A451-2-H.L:0.6MPAA上下限2接点G1/21000.6
89,000
88,980
97,878(税込)
45日以内出荷
返品不可
43134134670-A451-2-H.L:1MPAA上下限2接点G1/21001
89,000
88,980
97,878(税込)
45日以内出荷
返品不可
43134150670-A451-2-H.L:1.6MPAA上下限2接点G1/21001.6
89,000
88,980
97,878(税込)
45日以内出荷
返品不可
43134159670-A451-2-H.L:2.5MPAA上下限2接点G1/21002.5
89,000
88,980
97,878(税込)
45日以内出荷
返品不可
43134168670-A451-2-H.L:4MPAA上下限2接点G1/21004
89,000
88,980
97,878(税込)
45日以内出荷
返品不可
43134177670-A451-2-H.L:6MPAA上下限2接点G1/21006
92,000
89,980
98,978(税込)
45日以内出荷
返品不可
43134186670-A451-2-H.L:10MPAA上下限2接点G1/210010
93,000
89,980
98,978(税込)
45日以内出荷
返品不可
43134195670-A451-2-H.L:16MPAA上下限2接点G1/210016
93,000
89,980
98,978(税込)
45日以内出荷
返品不可
43134204670-A451-2-H.L:25MPAA上下限2接点G1/210025
97,500
96,980
106,678(税込)
45日以内出荷
返品不可
43134220670-A451-2-H.L:35MPAA上下限2接点G1/210035
97,500
96,980
106,678(税込)
45日以内出荷
返品不可
43134229670-A451-2-H.L:50MPAA上下限2接点G1/210050
119,000
118,800
130,680(税込)
45日以内出荷
返品不可
43134326670-A851-2-H.L:0.05MPAA上下限2接点R1/21000.05
127,000
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
返品不可
43134335670-A851-2-H.L:0.1MPAA上下限2接点R1/21000.1
94,000
89,980
98,978(税込)
45日以内出荷
返品不可
43134344670-A851-2-H.L:0.25MPAA上下限2接点R1/21000.25
89,000
88,980
97,878(税込)
45日以内出荷
返品不可
43134360670-A851-2-H.L:0.4MPAA上下限2接点R1/21000.4
89,000
88,980
97,878(税込)
45日以内出荷
返品不可
43134369670-A851-2-H.L:0.6MPAA上下限2接点R1/21000.6
89,000
88,980
97,878(税込)
45日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする