Caplet2 キャプレット2

Caplet2 キャプレット2 紀寺商事 Caplet2 キャプレット2 紀寺商事 Caplet2 キャプレット2 紀寺商事

ぺんてるの海外モデルの筆記具、ポップなカラーが可愛いキャップ式の0.5mmシャープペンシル

材質PC、ABS 全長(mm)145 方式ノック式 芯径(mm)0.5 太さ(mm)13 内容量1本
注意
※ノック部には消しゴムは付いておりません。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
A105C-P 41661910
A105C-P 41661910
41661910 A105C-P ピンク
200
199
219 (税込)
6日以内出荷

返品不可
A105C-G 41661919
A105C-G 41661919
41661919 A105C-G イエロー
200
199
219 (税込)
5日以内出荷

返品不可
A105C-S 41661928
A105C-S 41661928
41661928 A105C-S ライトブルー
200
199
219 (税込)
6日以内出荷

返品不可
41661937 A105C-W ホワイト
200
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする