ステン用ドリルセット13P
ステンレス・鉄・木材・樹脂などの穴あけ作業に。ステンレス加工に適したコバルトハイス鋼とネジレ角度と刃先角度設計の組み合わせにより快適な切れ味が長く続きます。
用途ステンレス・鉄・木材・樹脂などの穴あけ作業に。
仕様ネジレ:強ネジレ
セット内容【mm】1.5/2.0/2.5/3.0/4.0/4.5/4.8/5.0/5.5/6.0/6.5
材質コバルトハイス鋼
軸径(Φmm)丸軸
表面処理フルポリッシュ
適合材ステンレス木材・鉄・木材・樹脂など
刃先処理135度・シンニング
入数13本
内容量1セット
ハイスドリル の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43023245 | IH-713 | 43022554 | IH-718 |
|
ステン用ドリルセット10PC | iHelp | 1セット | ¥1,798 税込¥1,978 | 内容量に違いがあります |