Checker HC (遊離塩素 ULR) 測定範囲:0~500ppb
0~500ppb(0.500ppm)の超低濃度用。
目視検査ではないので誰が測定しても同じ結果が得られ安心。
公定法で定められた「DPD試薬を使った吸光光度法」に準拠。信頼性の高い測定が行えます。
内蔵タイマーによる測定までのカウントダウン機能。
コンパクトサイズながら見やすい液晶画面。
操作ボタンは1つで初めての方でも安心。
標準液での数値の検証が可能。(チェッカーHCシリーズには校正機能はありません。校正機能を備えた上位機種HI 96761、HI 96762も併せてご覧ください。)
用途透析用水の管理、イオン交換水の残留塩素測定、浄水器のフィルター交換の判断として、海水の分析、試験水の残留塩素測定など
仕様受光部:シリコンフォトセル、発光源:LED(525nm)
付属品本体、測定用ガラスセル2本、ガラスセル用キャップ2個、単四アルカリ電池1本、試薬6回分、日本語取扱説明書他、ケース
測定範囲0~500ppb(0.500ppm)
質量(g)64
電源単四アルカリ電池 1個
精度(@25℃):±20ppb ±測定値の4%
分解能1ppb
測定原理DPD法
使用環境温度(℃)外部:0~50 相対湿度95%以下(結露のないこと)
オートパワーオフ10分間の未使用後
RoHS指令(10物質対応)対応
防水防水機能はありません
内容量1台