AQUOS R8 pro SH-51D/AQUOS R7 SH-52C 保護フィルム 「PREMIUM FILM」 全画面保護 ブルーライトカット・衝撃吸収
【指紋認証対応】ブルーライトをカットし、目の疲れを軽減
抗菌加工
貼りやすい設計
気泡が消える
指紋防止
ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付属
対応機種AQUOS R8 pro SH-51D/AQUOS R7 SH-52C
特性ブルーライトカット・衝撃吸収
内容量1個
【指紋認証対応】ブルーライトをカットし、目の疲れを軽減
抗菌加工
貼りやすい設計
気泡が消える
指紋防止
ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付属