クッションフロア E-5023 幅100cmタイプ ウォールナット

クッションフロア E-5023 幅100cmタイプ ウォールナット シンコール

耐水性に優れお手入れ簡単。使いやすい100cm幅サイズ。
廊下や縁側などの汚れ防止。またキッチン、洗面所などの水回りに最適です。
安心の日本製で抗菌・防カビ・抗ウィルスなど豊富な機能。

用途廊下敷、縁側、洗面所、キッチンマットなど 材質塩化ビニル樹脂 厚さ(mm)1.8 品番E-5023 幅(cm)約100 機能抗菌/防カビ/防炎/抗ウィルス 色(柄)ウォールナット 板幅(mm)152 内容量1巻
注意
※工事現場、工事現場事務所には配送できません。
※保管、運搬、取り扱い、施工などに関してよく確認のうえご使用下さい。
※温度変化に伴い生地伸縮の可能性が検討させる為、サイズに対して、プラス1cm強余剰になっている場合があります。
※抗ウィルス加工は病気の治療や予防を目的にするものではありません。また、感染予防を保証するものではありません。
※製品使用時には問題ありませんが、中~裏面に使用している為、稀にカット断面やカット後にチクチクと感じられることがります。
お気に入りに追加
7件中 1~7件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43070188 E-5023-100-100 1
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43070197 E-5023-100-200 2
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43070206 E-5023-100-300 3
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43070215 E-5023-100-400 4
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43070224 E-5023-100-500 5
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43070240 E-5023-100-1000 10
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43070249 E-5023-100-2000 20
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする