モノタロウ

ステンレス柱脚金物

ステンレス柱脚金物 - モノタロウステンレス柱脚金物 - モノタロウステンレス柱脚金物 - モノタロウステンレス柱脚金物 - モノタロウステンレス柱脚金物 - モノタロウステンレス柱脚金物 - モノタロウステンレス柱脚金物 - モノタロウ
(3件のレビュー)

ステンレスのヘアライン仕上げで高級感ある仕上がりです。

用途玄関ポーチの独立柱などを受ける装飾金物です。材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン寸法B(mm)150内容量1個
注意
※用途以外に使用しないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法C(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43303114-6090
2,298
2,528(税込)
当日出荷
1年間返品保証
43303130-70100
2,398
2,638(税込)
当日出荷
1年間返品保証
43303139-80120
2,998
3,298(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-26
用途: 外部の小屋
建設業・工事業

空き地に小屋を建てるのに使用,柱脚が雨に濡れなくて大変便利です。強度も満足です。

2025-03-29
用途: 柱の柱脚

価格からするとできばえなどトータルで
満足できました。

対象商品 : 43303139
2024-04-21
用途: 柱受け

安価でも機能的には必要十分でした。弊社の定番にします。。。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする