リポビタンアイススラリー for Sports

リポビタンアイススラリー for Sports 大正製薬

凍らせて水分中に分散した微細な氷をそのまま飲める、熱中症対策にも適した清涼飲料水です。
エネルギーの源クエン酸とビタミンB1・B2・B6に加え、運動時に汗で失われやすい塩分を摂取できます。
運動による深部体温の上昇を抑制し、運動パフォーマンスの低下を抑制する

質量(g)134 シリーズリポビタン カロリー(kcal)91 アレルギー原材料に含まれるアレルギー物質(28品目中):該当なし 内容量1ケース(120g×30本)
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43094907 - 40×75×160 砂糖(国内製造)、食塩/トレハロース、グリシン、グリセリン、酸味料、増粘多糖類、香料、塩化K、乳酸Ca、カラメル色素、ナイアシン、硫酸Mg、V.B1、V.B6、V.B2 ハニーレモン風味
5,400
 
 
取扱い終了

返品不可
43094916 - 85×40×160 砂糖(国内製造)、食塩/トレハロース、グリシン、グリセリン、増粘多糖類、酸味料、香料、塩化K、乳酸Ca、カラメル色素、ナイアシン、硫酸Mg、V.B1、V.B6、V.B2 リンゴ風味
5,400
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康食品・ドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする