防犯カメラ ボックス型 500万画素 屋外 コンパクト 防塵 防水 夜間 IR搭載 保証3年 IB9380-H
また、最大30mまで照射可能な赤外線LEDとSmart IRテクノロジーによって、暗闇の中でもより鮮明な映像を撮影することができます。
コンパクトなサイズなので設置場所を選ばず、カメラが設置してあることを目立たせたくない場所への設置にも適しています。
IP66の防水防塵性とIK10の耐衝撃性を有しているため、屋外駐車場や鉄道駅のホームなどの屋外監視システム構築に貢献します。
用途IB9380-Hは最大解像度5メガピクセルの屋外対応ブレット型ネットワークカメラです。
仕様【CPU】Multimedia SoC (System-on-Chip)、【Flash】128MB、【WDRテクノロジー】WDR Pro、【ローテーション範囲】180度、【パン・チルト・ズーム】ePTZ 48倍デジタルズーム(IEプラグインで4倍・本体で12倍)、【赤外線光量】30mまで有効な赤外線照射器内蔵Smart IR対応IR LED 2個内蔵、【最大ストリーム】3つまでの同期ストリーム、【ビデオストリーミング】解像度・画質・ビットレートを調整可能Smart Stream Ⅲ対応、【イメージ設定】画像サイズ/画質/ビットレートを調整可能・タイムスタンプ/テキスト重ね合わせ/反転/鏡面画像対応・輝度/コントラスト/シャープネス/ホワイトバランス/露出調整/ゲイン/逆光補正/プライバシーマスクの設定が可能、【イメージ設定】プロファイル設定のスケージュール化/3Dノイズリダクション/ビデオローテーション/アンチフォグ機能/ハイライト補正、【ONVIF】サポート済(詳細はhttp://www.onvif.orgを確認)、【動画モーション検出】5つのウインドウによる動画モーション検出/人体検知/タイムフィルター、【Smart VCA】スタンダードVCA対応(オプション)※ラインクロス検知・フイールド検知・ロイター検知を含む、【VADPパッケージ】トレンドマイクロ IoTセキュリティ・ストラトキャスト、【その他・再生プレーヤー】VLC: 1.1.11以上/QuickTime: 7以上
その他ハウジング 防水防塵性 IP66耐衝撃性 IK10 (ハウジング)
付属品クイックインスタレーションガイド, 位置調整ステッカー, ネジパック、ケーブルグランド
質量(g)530
タイプ【アイリスタイプ】固定アイリス
消費電力(W)最大6.49(IRオン)最大3.6(IRオフ)
角度(°)【チルト】90
対応OSMicrosoft Windows 10/8/7Mac 10.12(Chromeのみ)
レンズ固定焦点
寸法(Φ×mm)91.1×176.8
インターフェース【ネットワーク】10Base-T/100 BaseTX Ethernet (RJ-45)
解像度【画像】2560×1920(5MP)
保証期間3年間
焦点距離(mm)f=3.6
S/N比67dB
安全規格CE/LVD/FCCクラスB/VCCI/C-TICK/UL
確度【撮影】水平:76度、垂直:59度、対角:100度
コネクタRJ-45 ネットワーク/PoE接続用
入力電源IEEE 802.3af PoE Class 2
シャッター速度(秒)1/5~1/32000
内蔵RAM512MB
絞りF2.0
接続台数同時に10クライアントまで接続して視聴可能
映像圧縮方式H.265/H.264/MJPEG
インジケータ【LED】電源および動作状態
フレームレート最大30fps @ 2560 ×1920
アラーム【トリガー】動画モーション検出・手動トリガ・デジタル入力・定期的なトリガ・システム起動・録画通知・カメラ干渉検出・MicroSDカード寿命通知・サイバーセキュリティ(総当たり攻撃・サイバー攻撃・隔離)、【イベント】メール・HTTP・SMTP・FTP・NASサーバ・MicroSDカードを使用してイベントを通知。メール・HTTP・SMTP・FTP・NASサーバ・MicroSDカードを経由したファイルのアップロード
動作温度範囲(℃)起動時:-10~60、稼働時:-30~60
対応ブラウザChrome 58.0以上Internet Explorer 10/11
ダイナミックレンジ120dB
対応プロトコル802.1X, ARP, CIFS/SMB, CoS, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS, RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS, UDP, UPnP
イメージセンサー1/2.7” プログレッシブ CMOS
ストレージMicroSD/SDHC/SDXCカードスロットシームレスレコーディング対応
湿度(%)90
内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 500 / 税込 ¥ 550 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 500 / 税込 ¥ 550 |
| 離島 | 数量1につき | ¥ 500 / 税込 ¥ 550 |