【セットでお得】メタルラック コンテナセット (R) 奥行61cm Φ25mm

【セットでお得】メタルラック コンテナセット  (R) 奥行61cm Φ25mm アイリスオーヤマ 【セットでお得】メタルラック コンテナセット  (R) 奥行61cm Φ25mm アイリスオーヤマ 【セットでお得】メタルラック コンテナセット  (R) 奥行61cm Φ25mm アイリスオーヤマ 【セットでお得】メタルラック コンテナセット  (R) 奥行61cm Φ25mm アイリスオーヤマ 【セットでお得】メタルラック コンテナセット  (R) 奥行61cm Φ25mm アイリスオーヤマ 【セットでお得】メタルラック コンテナセット  (R) 奥行61cm Φ25mm アイリスオーヤマ 【セットでお得】メタルラック コンテナセット  (R) 奥行61cm Φ25mm アイリスオーヤマ 【セットでお得】メタルラック コンテナセット  (R) 奥行61cm Φ25mm アイリスオーヤマ

メタルラックとコンテナのセット品です。
【奥行61cm】【ポール直径25mm】メタルラックのセットです。 大型のAV機器や家電はもちろん、タイヤを平積みのまま収納することも可能です。 25mm間隔ピッチのポールなので、大型のコンテナや工具類等、収納物に合わせて自由に棚板の高さを調節できます。 アイリスオーヤマのスチールラックは、圧倒的にサビ・キズに強く、ボルトやビスを使わず簡単に組み立てられます。専用パーツを組み合わせて オリジナルの 収納ラック にカスタマイズも可能です。 付属品/アジャスター「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。

耐荷重(kg)
棚板1枚当り:約125
全体:約500
用途アイリスオーヤマのメタルラックのセットです。 オフィスや店舗のバックヤード、工場での大容量・重量物の収納に最適です。 付属品アジャスター 奥行(mm)610 間口(mm)1200 耐荷重(kg/段)125 コンテナ規格:B-45 材質(棚板)スチール 材質(ポール)スチール 材質(スリーブ)樹脂 ポール径(Φmm)25 内容量1セット
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
均等耐荷重(kg/段)
均等耐荷重(kg/台)
棚段数
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43154170 MR-1215DJ-B-45 1200×610×1510 125 500 4
オープン
34,980
38,478 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
43154179 MR-1218DJ-B-45 1200×610×1790 125 500 5
オープン
43,980
48,378 (税込)
9日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1につき 1,000 / 税込 1,100
沖縄地方 数量1につき 1,000 / 税込 1,100
離島 数量1につき 2,000 / 税込 2,200

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする