【セットでお得】メタルラック コンテナセット (R) 奥行61cm Φ25mm
メタルラックとコンテナのセット品です。
【奥行61cm】【ポール直径25mm】メタルラックのセットです。 大型のAV機器や家電はもちろん、タイヤを平積みのまま収納することも可能です。 25mm間隔ピッチのポールなので、大型のコンテナや工具類等、収納物に合わせて自由に棚板の高さを調節できます。 アイリスオーヤマのスチールラックは、圧倒的にサビ・キズに強く、ボルトやビスを使わず簡単に組み立てられます。専用パーツを組み合わせて オリジナルの 収納ラック にカスタマイズも可能です。 付属品/アジャスター「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。
用途アイリスオーヤマのメタルラックのセットです。 オフィスや店舗のバックヤード、工場での大容量・重量物の収納に最適です。
付属品アジャスター
奥行(mm)610
間口(mm)1500
耐荷重(kg/段)100
材質(棚板)スチール
材質(ポール)スチール
材質(スリーブ)樹脂
ポール径(Φmm)25
内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
スチールラック の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43154188 | MR-1515DJ-B-43 | 62938638 | MR-1515DJ+BMC-300 |
|
【セットでお得】メタルラック コンテナセット (R) 奥行61cm Φ25mm | アイリスオーヤマ | 1セット | ¥34,980 税込¥38,478 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 43154197 | MR-1515DJ-B-65 | 62938638 | MR-1515DJ+BMC-300 |
|
【セットでお得】メタルラック コンテナセット (R) 奥行61cm Φ25mm | アイリスオーヤマ | 1セット | ¥34,980 税込¥38,478 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 43154206 | MR-1518DJ-B-43 | 62938647 | MR-1518DJ+BMC-300 |
|
【セットでお得】メタルラック コンテナセット (R) 奥行61cm Φ25mm | アイリスオーヤマ | 1セット | ¥39,980 税込¥43,978 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 43154215 | MR-1518DJ-B-65 | 62938647 | MR-1518DJ+BMC-300 |
|
【セットでお得】メタルラック コンテナセット (R) 奥行61cm Φ25mm | アイリスオーヤマ | 1セット | ¥39,980 税込¥43,978 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |