【セットでお得】メタルラック コンテナセット (R) 幅150cm Φ25mm

【セットでお得】メタルラック コンテナセット  (R) 幅150cm Φ25mm アイリスオーヤマ 【セットでお得】メタルラック コンテナセット  (R) 幅150cm Φ25mm アイリスオーヤマ 【セットでお得】メタルラック コンテナセット  (R) 幅150cm Φ25mm アイリスオーヤマ 【セットでお得】メタルラック コンテナセット  (R) 幅150cm Φ25mm アイリスオーヤマ 【セットでお得】メタルラック コンテナセット  (R) 幅150cm Φ25mm アイリスオーヤマ 【セットでお得】メタルラック コンテナセット  (R) 幅150cm Φ25mm アイリスオーヤマ 【セットでお得】メタルラック コンテナセット  (R) 幅150cm Φ25mm アイリスオーヤマ 【セットでお得】メタルラック コンテナセット  (R) 幅150cm Φ25mm アイリスオーヤマ

メタルラックとコンテナのセット品です。
【幅150cm×奥行46cm】【耐荷重100kg/段】【ポール直径25mm】メタルラックのセットです。 収納力に優れており、店舗用の什器としてもご使用いただけます。 25mm間隔ピッチのポールなので、大型のコンテナや工具類等、収納物に合わせて自由に棚板の高さを調節できます。 アイリスオーヤマのスチールラックは、圧倒的にサビ・キズに強く、ボルトやビスを使わず簡単に組み立てられます。 単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。

用途店舗用の什器や、オフィスや倉庫でのご使用に最適です。 付属品アジャスター シルバー 奥行(mm)460 間口(mm)1500 耐荷重(kg/段)100 耐荷重(kg)棚板1枚当り:約100 材質(棚板)スチール 材質(ポール)スチール 材質(スリーブ)樹脂 ポール径(Φmm)25 有効間口(mm)1450 棚板調整ピッチ(mm)25 内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
均等耐荷重(kg/段)
棚段数
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43154224 MR-1509-B-13 1500×460×900 100 3 規格:B-13
オープン
24,980
27,478 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
43154240 MR-1509-B-21 1500×460×900 100 3 規格:B-21
オープン
28,980
31,878 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
43154249 MR-1512-B-13 1500×460×1200 100 4 規格:B-13
オープン
29,980
32,978 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
43154258 MR-1512-B-21 1500×460×1200 100 4 規格:B-21
オープン
35,980
39,578 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
43154267 MR-1515J-B-13 1500×460×1510 100 4 規格:B-13
オープン
29,980
32,978 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
43154276 MR-1515J-B-21 1500×460×1510 100 4 規格:B-21
オープン
35,980
39,578 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
43154285 MR-1518J-B-13 1500×460×1785 100 5 規格:B-13
オープン
36,980
40,678 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
43154294 MR-1518J-B-21 1500×460×1785 100 5 規格:B-21
オープン
42,980
47,278 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1につき 1,000 / 税込 1,100
沖縄地方 数量1につき 1,000 / 税込 1,100
離島 数量1につき 2,000 / 税込 2,200

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする