【セットでお得】メタルラック コンテナセット (R) メタルシェルフ 幅91cm Φ25mm

【セットでお得】メタルラック コンテナセット  (R) メタルシェルフ 幅91cm Φ25mm アイリスオーヤマ 【セットでお得】メタルラック コンテナセット  (R) メタルシェルフ 幅91cm Φ25mm アイリスオーヤマ 【セットでお得】メタルラック コンテナセット  (R) メタルシェルフ 幅91cm Φ25mm アイリスオーヤマ 【セットでお得】メタルラック コンテナセット  (R) メタルシェルフ 幅91cm Φ25mm アイリスオーヤマ 【セットでお得】メタルラック コンテナセット  (R) メタルシェルフ 幅91cm Φ25mm アイリスオーヤマ 【セットでお得】メタルラック コンテナセット  (R) メタルシェルフ 幅91cm Φ25mm アイリスオーヤマ 【セットでお得】メタルラック コンテナセット  (R) メタルシェルフ 幅91cm Φ25mm アイリスオーヤマ 【セットでお得】メタルラック コンテナセット  (R) メタルシェルフ 幅91cm Φ25mm アイリスオーヤマ

メタルラックとコンテナのセット品です。
【幅91cm×奥行46cm】【耐荷重60kg/段】【ポール直径25mm】メタルラック (R)シリーズ メタルシェルフのセットです。 工具類の収納に最適です。 25mm間隔ピッチのポールなので、大型のコンテナや工具類等、収納物に合わせて自由に棚板の高さを調節できます。アイリスオーヤマのスチールラックは、圧倒的にサビ・キズに強く、ボルトやビスを使わず簡単に組み立てられます。本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。 「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。

用途アイリスオーヤマ メタルシェルフのセットです。 25mm間隔ピッチのポールなので、大型のコンテナや工具類等、収納物に合わせて自由に棚板の高さを調節できます。 付属品アジャスター 奥行(mm)460 間口(mm)910 耐荷重(kg/段)60 耐荷重(kg)60(棚板1枚当たり) 材質(棚板)スチール 材質(ポール)スチール 材質(スリーブ)樹脂 ポール径(Φmm)25 内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
均等耐荷重(kg/段)
均等耐荷重(kg/台)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43154346 SE-915E-B-13 910×460×1510 60 240 規格:B-13
オープン
11,980
13,178 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
43154355 SE-915E-B-21 910×460×1510 60 240 規格:B-21
オープン
14,980
16,478 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
43154364 SE-918E-B-13 910×460×1830 60 300 規格:B-13
オープン
14,980
16,478 (税込)
9日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
43154380 SE-918E-B-21 910×460×1830 60 300 規格:B-21
オープン
19,980
21,978 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1につき 800 / 税込 880
沖縄地方 数量1につき 3,000 / 税込 3,300
離島 数量1につき 6,000 / 税込 6,600

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする