【セットでお得】高耐荷重 メタルラック コンテナセット 幅120cm Φ25mm

【セットでお得】高耐荷重 メタルラック コンテナセット   幅120cm Φ25mm アイリスオーヤマ 【セットでお得】高耐荷重 メタルラック コンテナセット   幅120cm Φ25mm アイリスオーヤマ 【セットでお得】高耐荷重 メタルラック コンテナセット   幅120cm Φ25mm アイリスオーヤマ 【セットでお得】高耐荷重 メタルラック コンテナセット   幅120cm Φ25mm アイリスオーヤマ 【セットでお得】高耐荷重 メタルラック コンテナセット   幅120cm Φ25mm アイリスオーヤマ 【セットでお得】高耐荷重 メタルラック コンテナセット   幅120cm Φ25mm アイリスオーヤマ 【セットでお得】高耐荷重 メタルラック コンテナセット   幅120cm Φ25mm アイリスオーヤマ 【セットでお得】高耐荷重 メタルラック コンテナセット   幅120cm Φ25mm アイリスオーヤマ

メタルラックとコンテナのセット品です。
【耐荷重300kg/段】【幅120cm】【ポール直径25mm】高耐荷重メタルラックのセットです。 工具不要で簡単に組立・設置が可能です。高耐荷重を実現するために(棚板1枚あたり300kg)縦方向の線材を増やし、「面」の強度アップさせています。さらに積載物の取り出しをスムーズにする為に、縦方向の線材を上部に組むことで抵抗が低減し、取り出しやすくなりました。工場現場から事務所まで幅広くお使いいただけます。アイリスオーヤマのスチールラックは、圧倒的にサビ・キズに強く、ボルトやビスを使わず簡単に組み立てられます。 本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。

用途メタルラック史上最高耐荷重300kgです。 300kgを例えると、2Lペットボトルなら約150本!工場現場から事務所、オフィスでの書類整理や工具等の重量品の収納に最適です。 25mm間隔ピッチのポールなので、大型のコンテナや工具類等、収納物に合わせて自由に棚板の高さを調節できます。 付属品アジャスター シルバー 間口(mm)1200 耐荷重(kg/段)300 耐荷重(kg)300(棚板1枚当たり) キャスターなし 材質(棚板)スチール 材質(ポール)スチール ポール径(Φmm)25 内容量1セット
注意
※移動時のキャスターには注文コード08584301 MR-475C をご購入ください。
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
均等耐荷重(kg/段)
棚段数
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43154389 MR-1215JK-B-13 1200×460×1500 300 4 規格:B-13
オープン
22,980
25,278 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
43154398 MR-1215JK-B-21 1200×460×1500 300 4 規格:B-21
オープン
27,980
30,778 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
43154407 MR-1215DJK-B-45 1200×610×1500 300 4 規格:B-45
オープン
34,980
38,478 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
43154416 MR-1218JK-B-13 1200×460×1800 300 5 規格:B-13
オープン
29,980
32,978 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
43154425 MR-1218JK-B-21 1200×460×1800 300 5 規格:B-21
オープン
35,980
39,578 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
43154434 MR-1218DJK-B-45 1200×610×1800 300 5 規格:B-45
オープン
42,980
47,278 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1につき 1,000 / 税込 1,100
沖縄地方 数量1につき 1,000 / 税込 1,100
離島 数量1につき 2,000 / 税込 2,200

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする