【セットでお得】メタルラック コンテナセット (R) 幅120cm Φ25mm

【セットでお得】メタルラック コンテナセット  (R) 幅120cm Φ25mm アイリスオーヤマ 【セットでお得】メタルラック コンテナセット  (R) 幅120cm Φ25mm アイリスオーヤマ 【セットでお得】メタルラック コンテナセット  (R) 幅120cm Φ25mm アイリスオーヤマ 【セットでお得】メタルラック コンテナセット  (R) 幅120cm Φ25mm アイリスオーヤマ 【セットでお得】メタルラック コンテナセット  (R) 幅120cm Φ25mm アイリスオーヤマ 【セットでお得】メタルラック コンテナセット  (R) 幅120cm Φ25mm アイリスオーヤマ 【セットでお得】メタルラック コンテナセット  (R) 幅120cm Φ25mm アイリスオーヤマ 【セットでお得】メタルラック コンテナセット  (R) 幅120cm Φ25mm アイリスオーヤマ

メタルラックとコンテナのセット品です。
【幅120cm×奥行46cm】【耐荷重125kg/段】【ポール直径25mm】メタルラックのセットです。 25mm間隔ピッチのポールなので、大型のコンテナや工具類等、収納物に合わせて自由に棚板の高さを調節できます。 アイリスオーヤマのスチールラックは、圧倒的にサビ・キズに強く、ボルトやビスを使わず簡単に組み立てられます。本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。 「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。

用途オフィスや店舗のバックヤード、工場での大容量・重量物の収納に最適です。 専用パーツを組み合わせて オリジナルの スチールラック にカスタマイズも可能です。 付属品アジャスター 奥行(mm)460 間口(mm)1200 耐荷重(kg/段)125 耐荷重(kg)棚板1枚当り:約125 材質(棚板)スチール 材質(ポール)スチール 材質(スリーブ)樹脂 ポール径(Φmm)25 内容量1セット
注意
※画像のラックに飾ってある家具等は付属品ではございません。使用例です。
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
均等耐荷重(kg/段)
棚段数
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43154529 MR-1209-B-13 1200×460×900 125 3 規格:B-13
オープン
16,980
18,678 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
43154538 MR-1209-B-21 1200×460×900 125 3 規格:B-21
オープン
19,980
21,978 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
43154547 MR-1212-B-13 1200×460×1200 125 4 規格:B-13
オープン
20,980
23,078 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
43154556 MR-1212-B-21 1200×460×1200 125 4 規格:B-21
オープン
24,980
27,478 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
43154565 MR-1215J-B-13 1200×460×1510 125 4 規格:B-13
オープン
21,980
24,178 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
43154574 MR-1215J-B-21 1200×460×1510 125 4 規格:B-21
オープン
25,980
28,578 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
43154590 MR-1218J-B-13 1200×460×1785 125 5 規格:B-13
オープン
26,980
29,678 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
43154599 MR-1218J-B-21 1200×460×1785 125 5 規格:B-21
オープン
32,980
36,278 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1につき 1,000 / 税込 1,100
沖縄地方 数量1につき 1,000 / 税込 1,100
離島 数量1につき 2,000 / 税込 2,200

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする