【セットでお得】メタルラック コンテナセット (R) 幅91cm Φ25mm

【セットでお得】メタルラック コンテナセット  (R) 幅91cm Φ25mm アイリスオーヤマ 【セットでお得】メタルラック コンテナセット  (R) 幅91cm Φ25mm アイリスオーヤマ 【セットでお得】メタルラック コンテナセット  (R) 幅91cm Φ25mm アイリスオーヤマ 【セットでお得】メタルラック コンテナセット  (R) 幅91cm Φ25mm アイリスオーヤマ 【セットでお得】メタルラック コンテナセット  (R) 幅91cm Φ25mm アイリスオーヤマ 【セットでお得】メタルラック コンテナセット  (R) 幅91cm Φ25mm アイリスオーヤマ 【セットでお得】メタルラック コンテナセット  (R) 幅91cm Φ25mm アイリスオーヤマ 【セットでお得】メタルラック コンテナセット  (R) 幅91cm Φ25mm アイリスオーヤマ

メタルラックとコンテナのセット品です。
【幅91cm×奥行46cm】【耐荷重250kg/段】【ポール直径25mm】メタルラックのセットです。 25mm間隔ピッチのポールなので、大型のコンテナや工具類等、収納物に合わせて自由に棚板の高さを調節できます。 アイリスオーヤマのスチールラックは、圧倒的にサビ・キズに強く、ボルトやビスを使わず簡単に組み立てられます。本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。 「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。

用途オフィスや店舗のバックヤード、工場での大容量・重量物の収納に最適です。 専用パーツを組み合わせて オリジナルの スチールラック にカスタマイズも可能です。 奥行(mm)460 間口(mm)910 耐荷重(kg)棚板1枚当り:約250 ポール径(Φmm)25 内容量1セット
注意
※画像のラックに飾ってある家具等は付属品ではございません。使用例です。
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
均等耐荷重(kg/段)
棚段数
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43154608 MR-9009-B-13 910×460×900 250 3 規格:B-13
オープン
11,980
13,178 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
43154617 MR-9009-B-21 910×460×900 250 3 規格:B-21
オープン
14,980
16,478 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
43154626 MR-9012J-B-13 910×460×1200 - 4 規格:B-13
オープン
15,980
17,578 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
43154635 MR-9012J-B-21 910×460×1200 - 4 規格:B-21
オープン
18,980
20,878 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
43154644 MR-9015J-B-13 910×460×1510 250 4 規格:B-13
オープン
15,980
17,578 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
43154660 MR-9015J-B-21 910×460×1510 250 4 規格:B-21
オープン
18,980
20,878 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
43154669 MR-9018J-B-13 910×460×1785 250 5 規格:B-13
オープン
18,980
20,878 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
43154678 MR-9018J-B-21 910×460×1785 250 5 規格:B-21
オープン
22,980
25,278 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1につき 1,000 / 税込 1,100
沖縄地方 数量1につき 1,000 / 税込 1,100
離島 数量1につき 2,000 / 税込 2,200

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする