曜日別特売

ワイドFMはこらじ

ワイドFMはこらじ - エレキットワイドFMはこらじ - エレキットワイドFMはこらじ - エレキット
(2件のレビュー)

部品を差し込んで組み立てるラジオ工作キットです。工具不要で組み立てはかんたん。
従来のFMバンドに加えてワイドFM(FM補完放送)にも対応し、FM放送でAMラジオ局の番組を聴くことができます。
電波をデジタル処理するDSP方式のICを使っている為、クリアに受信することができます。

出力スピーカ、モノラル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×50×160(アンテナ含まず)消費電流(mA)約35(ボリューム位置中間時)使用電池単3乾電池 × 2本(別売)受信周波数76 MHz ~ 108 MHz内容量1個
注意
※あると便利な工具:ラジオペンチ
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43160147JS-631
3,000
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43160147
2024-01-03
用途: 自宅でラジオ聴取
サービス業

童心に帰って作ってみましたパーツを差し込んで行けばいいので簡単に出来ました。
感度もいいです、FMなので音が良いです。ワイドに対応しているのでいいです、この値段だったら満足です。

7が参考にしています
対象商品 : 43160147
2023-12-02
用途: デジタルアンプの音源に使用
農・林・水産業

デジタルアンプの音源に使用予定だがまだ使用していない。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする